Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LH50QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LH50QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH50QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH50QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH50QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH50QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH50QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH50QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH50QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH50QETELGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH50QETELGCXEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
50 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
300 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
89 °
Bildwinkel, vertikal:
89 °
Pixel Abstand:
0.285375 x 0.285375 mm
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1116.8 mm
Display Tiefe:
59.9 mm
Display Höhe:
644.2 mm
Displaygewicht:
11700 g
Verpackungsbreite:
1264 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
780 mm
Paketgewicht:
16100 g
Zweck:
Universal
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
149 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
95 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audio (L,R) Out:
1
RS232:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,28*
€ 645,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,86*
€ 641,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,84*
€ 623,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,43*
€ 612,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,87*
€ 578,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.