Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LH43QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LH43QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH43QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH43QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH43QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH43QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH43QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH43QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Samsung LH43QETELGC Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH43QETELGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH43QETELGCXEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
300 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
89 °
Bildwinkel, vertikal:
89 °
Pixel Abstand:
0.0817 x 0.2451 mm
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
963.9 mm
Display Tiefe:
59.6 mm
Display Höhe:
558.9 mm
Displaygewicht:
8400 g
Verpackungsbreite:
1081 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
670 mm
Paketgewicht:
11500 g
Zweck:
Universal
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
121 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
80 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audio (L,R) Out:
1
RS232:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,46*
€ 537,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,99*
€ 531,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,42*
€ 507,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.