Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7
Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7
Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7
Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7
Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7
Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7
Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7
Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7
Samsung QB43B Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") VA WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 6.5 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH43QBBEBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH43QBBEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094201246
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Wandmontage:
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
VA
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
350 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Pixel Abstand:
0.245 x 0.245 mm
Anzahl der Bildschirme:
1
Farbsättigung:
92 %
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
2 %
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Fernbedienung enthalten:
Ja
Displaybreite:
967.5 mm
Display Höhe:
557.7 mm
Displaygewicht:
10000 g
Breite:
967.5 mm
Tiefe:
48.3 mm
Höhe:
557.7 mm
Gewicht:
10000 g
Verpackungsbreite:
1095 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
676 mm
Paketgewicht:
13300 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
110 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Computersystem:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Speicherkapazität:
8 GB
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 6.5
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Befestigungstyp:
Wand
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
3
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,48*
€ 552,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,73*
€ 547,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,16*
€ 532,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,19*
€ 492,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.