Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QM32R-T Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") WLAN 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Smart Signage QM32R-T 80,01cm(32") Cap.Touch
Samsung Smart Signage QM32R-T 80,01cm(32") Cap.Touch
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH32QMRTBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH32QMRTBGCXEN
EAN/GTIN:
     8592978305802
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
400 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Touchscreen:
Ja
Touchscreen Technologie:
Kapazitiv
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
5000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Breite:
744.4 mm
Tiefe:
48.2 mm
Höhe:
444.6 mm
Gewicht:
8300 g
Verpackungsbreite:
872 mm
Verpackungstiefe:
133 mm
Verpackungshöhe:
565 mm
Paketgewicht:
11100 g
Zweck:
Universal
Warentarifnummer (HS):
85285210
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
72 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
RS232:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.126,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,84*
€ 1.387,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,08*
€ 1.378,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,80*
€ 1.356,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,61*
€ 1.346,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,18*
€ 1.340,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.