Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QBC-T QB24C-T Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH24QBCTBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH24QBCTBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806095303710
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Ein kompaktes Display zur Aufwertung deiner Geschäftsräume
Hol das Beste aus jedem Raum mit dem kompakten Samsung QB24C-T . Das kompakte interaktive Display ermöglicht dir mit seiner Full-HD-Auflösung klare Botschaften auszuspielen. Dank seiner internen Lösungen und einer intuitiven Benutzeroberfläche ist es leicht zu bedienen und bietet zuverlässige Leistung für viele geschäftliche Einsatzmöglichkeiten.

Schnelle, effektive Touch-Funktionen

10-Punkt-Multi-Touch
Der QB24C-T ist mit 10-Punkt-Multi-Touch ausgestattet. Die schnelle Reaktionszeit der intuitiven Oberfläche ermöglicht kundengesteuerte Suchen und Aktionen. So lassen sich neue Kundeninteraktionen erzeugen und Verkäufe fördern.

Komfortable Konnektivität

Home UI
Durch das aktualisierte Home UI bietet QBC-T eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Für einen einfachen Zugriff werden beliebte Kategorien wie Favoriten, Quellen und Einstellungen auf einem Bildschirm angezeigt. Der Favoriten-Ordner ermöglicht Nutzer*innen mit nur einem Klick einen schnellen, einfachen Zugriff zu häufig genutzten Funktionen.

Komfortable, saubere Displaysteuerung

Center IR
Mit der zentralen IR empfängt jedes Display IR-Signale direkt am Panel, was eine einfache und komfortable Fernsteuerung ermöglicht. Bei einem montierten Display ist keine Verlängerung des IR-Empfängerkabels erforderlich. Über das integrierte WLAN kann eine drahtlose Fernverwaltung sowohl für Inhalte als auch für das Display erfolgen.

Sichere Bedienung, zuverlässige Leistung

IP5X / EMC Klasse B
Der QB24C-T entspricht der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC) Klasse B und erfüllt somit strenge Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards für den Betrieb. Die IP5x-Bewertung des Displays unterstreicht seine robuste Langlebigkeit selbst in staubigen Umgebungen.

Passe deine Displayverwaltung an

Samsung VXT
Samsung VXT CMS ist eine cloudbasierte Lösung, die Inhaltsverwaltung und Ferngeräteverwaltungsfunktionen kombiniert und Nutzer*innen ermöglicht, Hardware-Einstellungen aus der Ferne zu verwalten. So lassen sich Probleme beheben sowie Inhalte einfach erstellen und bereitstellen, ohne dass vorherige Schulungen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
250 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Touchscreen:
Ja
Panel-Typ:
ADS
Touchscreen Technologie:
Kapazitiv
Multi-Touch:
Ja
Reaktionszeit:
14 ms
Kontrastverhältnis:
1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich:
56 - 84.5 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
25 %
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Mitgelieferte Kabel:
Leistung
Displaybreite:
547.9 mm
Display Tiefe:
34.6 mm
Display Höhe:
334.4 mm
Displaygewicht:
4000 g
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
419 mm
Verpackungsvolumen:
5200 cm³
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Bluetooth:
Ja
Flash-Speicher:
8000 MB
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, China Compulsory Certification (CCC), EPEAT Bronze, Electromagnetic Compatibility (EMC), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, RoHS, VCCI
Audioausgang (Mini-Buchse):
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
38.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 7.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,49*
€ 778,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,37*
€ 771,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,43*
€ 758,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,67*
€ 744,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,81*
€ 704,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.