Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Samsung QB24C Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LED WLAN 250 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 7.0 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH24QBCEBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH24QBCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806095204994
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
250 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
ADS
Reaktionszeit:
14 ms
Kontrastverhältnis:
1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich:
56 - 84.5 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
547.9 mm
Display Tiefe:
31.8 mm
Display Höhe:
334.4 mm
Displaygewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
419 mm
Verpackungsvolumen:
4100 cm³
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Audioausgang (Mini-Buchse):
1
Bluetooth:
Ja
Flash-Speicher:
8000 MB
RS-232 Eingangs-Ports:
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
Zertifizierung:
Class B
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
38.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 7.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Rahmenbreite (unten):
17.9 mm
Rahmenbreite (Seite):
9.4 mm
Rahmenbreite (oben):
17.9 mm
Bezel colour:
Black
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,60*
€ 323,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.