Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OHB OH24B Digital Signage Flachbildschirm 61 cm (24") LCD WLAN 1500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH24OHBEBGBXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH24OHBEBGBXEN
EAN/GTIN:
     8806094640731
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
1500 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
14 ms
Kontrastverhältnis:
1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 75 Hz
Trübungsrate:
25 %
Pixelfrequenz (max.):
594 MHz
Glasdicke:
3 mm
Glasfolie:
AG/AR Film
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
573 mm
Display Tiefe:
59.8 mm
Display Höhe:
342.4 mm
Displaygewicht:
8400 g
Verpackungsbreite:
730 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
438 mm
Paketgewicht:
10000 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Bluetooth:
Ja
Flash-Speicher:
8000 MB
Glasschutz:
Ja
Zertifizierung:
Class A 60950-1, 62368-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
90 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 6.5
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Draußen
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertikal
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Rahmenbreite (unten):
21.9 mm
Rahmenbreite (Seite):
21.9 mm
Rahmenbreite (oben):
21.9 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0a
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audio (L,R) Out:
1
RS232:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.556,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,16*
€ 1.987,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,43*
€ 1.985,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,85*
€ 1.930,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,31*
€ 1.890,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,76*
€ 1.852,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.