Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Samsung IF040R Digital Signage Flachbildschirm LED WLAN 1500 cd/m² Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH040IFRCLS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH040IFRCLS/EN
EAN/GTIN:
     8806094221244
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Fesselnde Bilder und hohe Flexibilität
SMART LED Signage Displays haben bei Unternehmen immer mehr an Beliebtheit gewonnen, um Kunden mit einprägsamen Inhalten zu beeindrucken. Die Samsung IFR-Serie verbindet moderne LED-Qualität und ein flexibles Design mit einer effizienten Performance in nahezu jeder Umgebung.

Erstklassige LED-Bildqualität
Dank Samsungs langjähriger Branchenerfahrung und modernen Technologien im Bereich der visuellen Displaytechnologie können die Displays der IFR-Serie lebensnahe Inhalte mit geringem Bildrauschen sowie einer Vielzahl von Graustufen und tiefem Schwarz anzeigen.

Klare Bilder
LED HDR kann nahezu jeden Content in HDR-Qualität darstellen, ohne dafür spezielle Metadaten zu benötigen. Dank Dynamic Peaking und Inverse Tone Mapping werden dabei hohe Helligkeitswerte ohne Blendeffekte erreicht. Zusätzlich sorgt Color Mapping für präzise Farbnuancen.

HDR10+ für das beeindruckende Bild
Die IFR-Serie unterstützt HDR10+, sodass Szene für Szene die Helligkeitswerte und das Kontrastverhältnis angepasst werden – damit jedes Bild so beeindruckend wirkt, wie es sein sollte.

HDR im Großformat
Mit Multi-Link HDR kann die IFR-Serie sogar bei Inhalten in 8K-Auflösung HDR-angepasste Bildqualität liefern und so beeindruckende Szenen darstellen. Diese flexible Technologie kann bei verschiedenen Bildausrichtungen und Displaygrößen angewendet werden, sodass jegliche Inhalte mit HDR angezeigt werden können – und das alles nahezu kabellos.

Jederzeit einheitliche Inhalte
Dank einer gründlichen Vorkalibrierung wird für eine gleichmäßige Helligkeits- und Farbwiedergabe bei allen LED-Displays gesorgt. Für eine nachträgliche Kalibrierung steht Ihnen außerdem die Smartphone-Lösung Color Expert LED Mobile zur Verfügung – alles, was Sie hierfür benötigen ist eine WLAN-Verbindung und ein Mobilgerät.
Weitere Informationen:
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
240 x 135 Pixel
Helligkeit:
1500 cd/m²
Bildwinkel, horizontal:
160 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Lebensdauer des Panels:
100000 h
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Displaybreite:
960 mm
Display Tiefe:
79.5 mm
Display Höhe:
540 mm
Gewicht:
12400 g
Verpackungsbreite:
1119 mm
Verpackungstiefe:
699 mm
Verpackungshöhe:
206 mm
Paketgewicht:
18100 g
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
168 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
WLAN:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.358,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,67*
€ 1.795,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,53*
€ 1.764,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,24*
€ 1.701,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,30*
€ 1.665,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,74*
€ 1.616,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.