Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IE025A-F LED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Samsung IE025A-F LED Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH025IEACFS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH025IEACFS/EN
EAN/GTIN:
     8806092315020
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (max.):
463 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Zertifizierung:
Safety 62368-1, 60950-1, EMC Class A
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Konformitätsbescheinigungen:
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Bildschirmtechnologie:
LED
Pixel Abstand:
2.5 x 2.5 mm
Helligkeit:
500 cd/m²
Display-Auflösung:
96 x 216 Pixel
Farbtemperatur (min.):
500 K
Farbtemperatur (max.):
6500 K
Kontrastverhältnis:
5000:1
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
60 Hz
Bildwinkel, horizontal:
150 °
Bildwinkel, vertikal:
150 °
Diode type:
SMD 3-in-1 2121
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 585,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,73*
€ 697,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,44*
€ 683,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,68*
€ 651,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,49*
€ 636,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,69*
€ 606,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.