Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE020A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH020IEACFS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH020IEACFS/EN
EAN/GTIN:
     8806094009279
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
463 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Porträt
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Bildschirmtechnologie:
Transparent (mesh) LED
Pixel Abstand:
2 x 2 mm
Helligkeit:
500 cd/m²
Display-Auflösung:
120 x 270 Pixel
Farbtemperatur (min.):
6500 K
Kontrastverhältnis:
4000:1
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Bildwinkel, horizontal:
150 °
Bildwinkel, vertikal:
150 °
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,79*
€ 1.068,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,73*
€ 1.054,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,78*
€ 1.018,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,13*
€ 994,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,39*
€ 966,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.