Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IW016C MicroLED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Samsung IW016C MicroLED Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH016IWCMWS/XU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH016IWCMWS/XU
EAN/GTIN:
     8806095035314
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (max.):
446 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Zertifizierung:
62368-1, 60950-1, EMC Class B
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Leicht austauschbare modulare Teile:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmtechnologie:
MicroLED
Pixel Abstand:
1.68 x 1.68 mm
Helligkeit:
1200 cd/m²
Display-Auflösung:
480 x 270 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Kontrastverhältnis:
36000:1
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
50 Hz, 60 Hz, 120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Micro HDR
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
155 °
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.977,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.977,38*
€ 4.733,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.939,92*
€ 4.688,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.821,90*
€ 4.548,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.759,48*
€ 4.473,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.722,19*
€ 4.429,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.