Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IV016C MicroLED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IV016C MicroLED Drinnen
Samsung IV016C MicroLED Drinnen
Samsung IV016C MicroLED Drinnen
Samsung IV016C MicroLED Drinnen
Samsung IV016C MicroLED Drinnen
Samsung IV016C MicroLED Drinnen
Samsung IV016C MicroLED Drinnen
Samsung IV016C MicroLED Drinnen
Samsung IV016C MicroLED Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH016IVCMVS/XU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH016IVCMVS/XU
EAN/GTIN:
     8806095035215
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (max.):
514 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Leicht austauschbare modulare Teile:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmtechnologie:
MicroLED
Pixel Abstand:
1.68 x 1.68 mm
Helligkeit:
1500 cd/m²
Display-Auflösung:
240 x 540 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Wiederholfrequenz:
12288 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
50 Hz, 60 Hz, 384 Hz
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
155 °
Farbtiefe:
20 Bit
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.893,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.893,57*
€ 8.203,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.883,00*
€ 8.190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.854,56*
€ 8.156,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.841,93*
€ 8.141,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.