Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IA016B LED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IA016B LED Drinnen
Samsung IA016B LED Drinnen
Samsung IA016B LED Drinnen
Samsung IA016B LED Drinnen
Samsung IA016B LED Drinnen
Samsung IA016B LED Drinnen
Samsung IA016B LED Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH016IABMHS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH016IABMHS/EN
EAN/GTIN:
     8806094322644
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Breite:
3225.6 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
1814.4 mm
Gewicht:
168000 g
Verpackungsbreite:
2000 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
2162 mm
Paketgewicht:
301000 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
860 W
Stromverbrauch (max.):
1280 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Wärmeableitung:
4.231 BTU/h
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Zertifizierung:
TÜV Low Blue Light, 62368-1, 60950-1, EMV
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Horizontal
VESA-Halterung:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Produktfarbe:
Schwarz
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 6.5
Bildschirmtechnologie:
LED
Pixel Abstand:
1.68 x 1.68 mm
Helligkeit:
1400 cd/m²
Bildschirmdiagonale:
146 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Farbtemperatur (min.):
2800 K
Farbtemperatur (max.):
10000 K
Kontrastverhältnis:
22000:1
Wiederholfrequenz:
7680 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
155 °
Farbtiefe:
16 Bit
Lebensdauer des Panels:
150000 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57.949,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57.949,15*
€ 68.959,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57.864,92*
€ 68.859,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.