Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IF015R Direct view LED (DVLED) Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IF015R Direct view LED (DVLED) Drinnen
Samsung IF015R Direct view LED (DVLED) Drinnen
Samsung IF015R Direct view LED (DVLED) Drinnen
Samsung IF015R Direct view LED (DVLED) Drinnen
Samsung IF015R Direct view LED (DVLED) Drinnen
Samsung IF015R Direct view LED (DVLED) Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH015IFRTLS
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH015IFRTLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (max.):
694 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Landschaft
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmtechnologie:
Direct view LED (DVLED)
Pixel Abstand:
1.5 x 1.5 mm
Helligkeit:
800 cd/m²
Display-Auflösung:
640 x 360 Pixel
Farbtemperatur (min.):
6500 K
Kontrastverhältnis:
6000:1
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Bildwinkel, horizontal:
160 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.863,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.863,97*
€ 5.788,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.835,93*
€ 5.754,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.730,05*
€ 5.628,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.684,36*
€ 5.574,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.