Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE015A Transparent (mesh) LED Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH015IEACLS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH015IEACLS/EN
EAN/GTIN:
     8806094008395
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Landschaft
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Bildschirmtechnologie:
Transparent (mesh) LED
Pixel Abstand:
1.5 x 1.5 mm
Helligkeit:
500 cd/m²
Display-Auflösung:
640 x 360 Pixel
Farbtemperatur (min.):
6500 K
Kontrastverhältnis:
3000:1
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Bildwinkel, horizontal:
150 °
Bildwinkel, vertikal:
150 °
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.767,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.909,44*
€ 4.652,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.888,35*
€ 4.627,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.803,92*
€ 4.526,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.767,65*
€ 4.483,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.