Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Samsung C34J791WTU LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-LC34J791WTUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC34J791WTUXEN
EAN/GTIN:
     8801643205294
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten

Thunderbolt 3
Der CJ79 verfügt über zwei Thunderbolt 3-Schnittstellen, um sich mit Macs und PCs verbinden zu können. Thunderbolt 3 überträgt Videos und Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 40GB pro Sekunde – achtmal schneller als USB 3.0 – und gleichzeitig lädt es Geräte (bis zu 85W) mit nur einem Kabel.

Zu Ihrem Komfort gewölbt
Das gewölbte Paneel wurde entwickelt, um sich der natürlichen Krümmung Ihrer Augen anzupassen, und sorgt so für eine angenehme Betrachtung – selbst nach längerer Zeit. Studien der Harvard Universität und des Seoul National University Hospital haben herausgefunden, dass der CJ79 im Gegensatz zu Flachbildschirmen oder weniger gewölbten Bildschirmen, Augenschmerzen reduziert.

34" Widescreen-Display
Das 34" grosse Widescreen-Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9 stellt Ihnen eine grosszügige Displayfläche zur Verfügung, damit Sie Multitasking-Aufgaben komfortabel und effizient erledigen können. Sie benötigen keine zwei Bildschirme mehr und sparen gleichzeitig noch kostbaren Platz auf Ihrem Schreibtisch.

PBP und PIP
Picture-by-Picture (PBP) ermöglicht es, Inhalte von bis zu zwei Quellen auf einem Bildschirm anzeigen zu lassen. Die Inhalte werden in nativer Auflösung übertragen und mit Picture-by-Picture (PIP) kann die zweite Quelle auf 25% der Bildschirmfläche skaliert und überall positionieren werden.

Quantum Dot Farben
Die Quantum Dot-Technologie unterstützt einen beeindruckenden sRGB-Farbraum und liefert damit nicht nur mehr Farbtöne als konventionelle Monitore, sondern auch hellere, schärfere und natürlichere Farben – besonders im Rot- und Grünbereich. Ausserdem ist jeder Monitor werkseitig kalibriert, um präzise und lebensechte Farben wiederzugeben.

3000:1 Kontrastverhältnis
Samsungs VA Panel-Technologie stellt ein Kontrastverhältnis von 3000:1 zu Verfügung und liefert damit tiefe Schwarz- und brillante Weisswerte, sowie sattere Farben für lebendigere Bilder.

AMD FreeSync
AMD FreeSync synchronisiert die Bildwiederholrate Ihrer Grafikkarte und des CJ79, um Störungen und Bildverzögerungen zu reduzieren. Der sanfte Übergang von Bildern sorgt für flüssiges Gaming und makellose Videowiedergaben.

Schnelle 100Hz Bildwiederholrate
Die schnelle Bildwiederholrate von 100Hz liefert schnellere Mausbewegungen und sorgt damit für mehr Effizienz in allen Anwendungsbereichen. Ausserdem reduziert sie dadurch Bildverzögerungen in schnellen Actionszenen, sodass Sie ein flüssiges Gaming-Erlebnis geniessen können.

Stilvolles Design
Der gewölbte Bildschirm ist an drei Seiten rahmenlos und sorgt für eine verbesserte Betrachtung. Das glänzende, weisse Finish, die aufgeräumten Kabel, und das schlanke Profil des CJ79 machen es zum perfekten Begleiter für Ihren Mac und PC.

Viele Eingänge
Zwei Thunderbolt 3-Eingänge, sowie DP, HDMI und USB-Eingänge sorgen für eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten mit PCs, Konsolen und externen Geräten. Die eingebauten 7-Watt Stereo-Lautsprecher bieten mehr Unterhaltung bei der Betrachtung von Videos und Games.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
362887
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Software:
CD
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Bild-in-Bild:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
808.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
309.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
516 mm
Gewicht (mit Ständer):
7700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
65 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
180 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Grau
Name der Farbe:
Gray
Fußfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3440 x 1440
Seitenverhältnis:
21:9
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
333.72 mm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,99*
€ 1.005,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,22*
€ 1.003,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,07*
€ 974,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,53*
€ 952,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,47*
€ 912,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.