Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Samsung C34J791WTR LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LC34J791WTRXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC34J791WTRXZG
EAN/GTIN:
     8806092002180
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Thunderbolt™ 3
Der CJ79 verfügt über zwei Thunderbolt 3-Schnittstellen und kann so einfach mit einer Vielzahl an Geräten, unter anderem dem MacBook Pro, verbunden werden. Thunderbolt 3 überträgt Videos und Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 40GB pro Sekunde – achtmal schneller als USB 3.0 – und lädt gleichzeitig Geräte mit bis zu 85W. Und das alles mit nur einem Kabel.

Komfort für die Augen
Der curved Bildschirm von Samsung, mit einer Krümmung von 1500R, wurde präzisionsgefertigt, um der natürlichen Krümmung Ihrer Augen zu entsprechen. Laut einer Studie der Harvard Universität und des Seoul National University Hospital führt der größere Krümmungsradius zu weniger Augenanstrengung der Betrachtenden im Vergleich zu Flachbildschirmen oder anderen weniger stark gekrümmten Monitoren. Mit der Samsung Flicker Free Technologie und dem Eye Saver Modus genießen Sie ein Seherlebnis der Extraklasse.

34“ Ultra Wide Display im
21:9 Format

Der CJ791 ist mit seinen 34“ besonders gut geeignet für alle, die viel mit Multitasking zu tun haben, die aber nicht mit zwei Monitoren arbeiten können oder wollen. Mit dem ultrabreiten Display erleben Sie nahtloses Multitasking an nur einem Monitor.

PBP und PIP
Picture-by-Picture (PBP) ermöglicht es, Inhalte von zwei verschiedenen Quellen auf einem Bildschirm anzuzeigen. Picture-in-Picture (PiP) ermöglicht es das Bild der zweiten Quelle auf bis zu 25% der Originalgröße zu skalieren und es an jeder Stelle des Bildschirmes positionieren zu können.

Lebendigere Farben mit QLED
Die QLED(Quantum Dot)-Technologie unterstützt einen beeindruckend großen sRGB-Farbraum und liefert damit nicht nur mehr Farbtöne, sondern auch hellere, schärfere und natürlichere Farben – besonders im Rot- und Grünbereich. Außerdem ist jeder Monitor werkseitig kalibriert, um präzise und lebensechte Farben wiederzugeben.

Details machen den Unterschied
Samsungs VA Panel-Technologie liefert ein Kontrastverhältnis von 3000:1 und sorgt damit für tiefere Schwarz- und brillantere Weißwerte, sowie sattere Farben für lebendigere Bilder. Dadurch erkennen sie auch in besonders dunklen oder hellen Bildern Details, die sie vorher vielleicht nicht gesehen haben.

AMD FreeSync
AMD FreeSync synchronisiert die Bildwiederholrate Ihrer Grafikkarte und des Monitors, um Störungen und Bildverzögerungen zu reduzieren und sorgt so für eine flüssige Gaming-Performance. Tearing und Ruckeln gehören der Vergangenheit an, sodass du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst.

Immer im richtigen Moment
Der hochwertige Curved Monitor enthält Funktionen, die auch anspruchsvollere Gamer zufriedenstellen: Eine Bildschirmaktualisierungsrate von 100 Hz für minimales Ruckeln und eine Reaktionszeit von 4 ms für packende Szenen ohne Bewegungsunschärfe.

Integrierte Lautsprecher und mehrere Eingänge für alle Bedürfnisse
Zwei Thunderbolt 3-Eingänge, sowie DP, HDMI und USB-Eingänge sorgen für eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten mit PCs, Konsolen und externen Geräten. Die im Display integrierten 7 Watt Lautsprecher sorgen für Hörgenuss bei Filmen, Spielen und Online-Beiträgen, ohne dass Sie zusätzliche Lautsprecher und Kabel auf Ihrem Schreibtisch benötigen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
407903
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, Thunderbolt
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-14 - 22 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
808.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
309.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
516 mm
Gewicht (mit Ständer):
7700 g
Breite (ohne Standfuß):
808.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
167 mm
Höhe (ohne Standfuß):
362.8 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
7 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
39 kWh
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
Windows 10
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,03*
€ 902,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,89*
€ 894,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,52*
€ 866,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,05*
€ 847,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,83*
€ 810,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.