Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-U999ERIPA Eingabestift 45 g Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-U999ERIPA Eingabestift 45 g Schwarz, Gelb
Samsung GP-U999ERIPA Eingabestift 45 g Schwarz, Gelb
Samsung GP-U999ERIPA Eingabestift 45 g Schwarz, Gelb
Samsung GP-U999ERIPA Eingabestift 45 g Schwarz, Gelb
Samsung GP-U999ERIPA Eingabestift 45 g Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-U999ERIPAAB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-U999ERIPAAB
EAN/GTIN:
     4007817035351
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Breite:
7 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
15 mm
Gerätekompatibilität:
Tablet
Markenkompatibilität:
Samsung
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Kompatibilität:
Galaxy Tab S3, Galaxy Book
Geeignet für Touchscreens:
Kapazitiv
Integrierter Stift:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.