Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift Orenz XPP503 Anti-Minenbruch-Technik, 0,3mm HB, Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Gruppe
Verpackung
Artikel-Nr.:
     C1131-XPP503-SX
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     XPP503-SX
EAN/GTIN:
     0884851021519
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Mit dem Orenz Druckbleistift sind gebrochene Feinminen passé. Das Orenz-Geheimnis ist das „Anti-Minenbruch-System“. Beim Minenvorschub genügt ein Klick, dann ist die Mine minimal vorgeschoben, kaum sichtbar, dennoch einsatzbereit. Beim Schreiben und Zeichnen gleitet die Minenführung mit der Mine bündig zurück und schützt die Mine vor Bruch. Selbst ultrafeine 0,2mm Minen können jetzt verwendet werden. Bei der Verwendung von Orenz-Druckbleistiften immer daran denken: Vor dem Schreiben nur 1x klicken! Inkl. 2 Feinminen und Radierstück. Empfehlung zum Nachfüllen: Pentel Ain Stein Feinminen in bis zu 7 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift Orenz
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
4mm, zurückgleitende Minenführung
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C273-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Hellblau
Besonderheit:
Blisterverpackung
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
ja
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel Z2-1N
Minenführung voll versenkbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift blau pentel, druckbleistift, druckbleistift 0.3mm, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.