Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift EnerGize PL75, 0,5mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Detail
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1131-PL75-PO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PL75-PO
EAN/GTIN:
     4902506071019
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Das Design des Druckbleistiftes EnerGize wurde an das Design der EnerGel Gel-Tintenroller-Serie „BL77“ angepasst, sodass mit beiden Produkte ein wertvolles Schreibtisch-Set angeboten werden kann. Das silberfarbene Kunststoffgehäuse wird abgerundet mit einem Clip und einer farbenfrohen, gummierten Griffzone. Der Druckbleistift verfügt über ein Radierstück und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen in bis zu 7 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift EnerGize
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
2mm Minenführung, voll versenkbar
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C275-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Pink
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel Z2-1N
Minenführung voll versenkbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift mit radierer pink, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.