| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-PHN-F6 Herst.-Nr.: PHN-F6 EAN/GTIN: 0840010402490 |
| |
|
| | |
| Handliche Ölpastellreiden in Farben mit Metallic-Effekt mit hoher Deckkraft. Die geschmeidige Konsistenz ermöglicht einen weichen Auftrag und besonders einfaches Mischen. Bestens geeignet für Wisch- und Schablonentechniken oder vielseitige Effekte in Kombination mit Kreiden, Lösungsmitteln. Stark deckend auf dunklen Papieren, geeignet für kräftiges Papier sowie für Karton, Leinen, Holz. Wasserabweisend, säurefrei, CE-zertifiziert. Alle Kreiden sind mit einer Papierbanderole versehen. In einem Set mit 6 Farben. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ölpastellkreiden Oil Pastel | Schreibfarbe: | 6 Farben | Bezeichnung des Schreibmediums: | Ölpastellkreide | nachfüllbar: | nein | Besonderheiten: | im Set | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, wachsmalkreide 6er, fettstift, fettstift set, Pastell-Ölkreide; Ölpastell; Ölpastellkreide; Künstlerpastellkreide; Pastell-Kreide; Soft-Pastellkreide; Öl-Pastellkreide; Softpastellkreide; Studien-Ölpastellkreide; Künstler-Pastellkreide |
| | |
| |