Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift GraphGear500 PG513, 0,3mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-PG513-E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PG513-E
EAN/GTIN:
     4902506063595
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Design meets Function in diesem Druckbleistift. Mit seinem durchdachten, funktionalem Design ist er als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet wie für Anwendungen an Lineal und Schablone, dank stabiler, 4mm langer Minenführung. Das silberfarbene Kunststoffgehäuse verfügt über eine fein strukturierte Metallgriffzone, einen Metallclip, ein Radierstück und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Für die professionelle Verwendung ist der Druckbleistift mit einem individuell einstellbarem Härtegradindikator ausgestattet.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift GraphGear500
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
4mm Minenführung aus Metall
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C273-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Silber
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
ja
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel Z2-1N
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0.3mm, druckbleistift, druckbleistift pentel, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.