Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift GraphGear1000 PG1017, 0,7mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-PG1017-C
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PG1017-C
EAN/GTIN:
     4902506066909
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Design meets Function in diesem hochwertigen Druckbleistift mit seinem durchdachten, funktionalem Design. Er ist für den täglichen Einsatz ebenso beliebt, wie für Anwendungen an Lineal und Schablone, dank stabiler Minenführung. Das Edelstahlgehäuse verfügt über eine duale Griffzone aus fein strukturiertem Metall und farbigen Gumminoppen, einen Metallclip, ein Radierstück und ist mit 3 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Für die professionelle Verwendung ist der Druckbleistift mit einem individuell einstellbarem Härtegradindikator ausgestattet. Das Modell verfügt über eine voll versenkbare, 4mm lange Minenführung, die über den Clip eingezogen werden kann.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift GraphGear1000
Strichstärke:
0,7 mm
Ausführung der Spitze:
4mm Minenführung aus Metall, voll versenkbar
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C277-HB
Material des Schaftes:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
Silber/Blau
Ausführung der Griffzone:
rutschfest gummiert
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
ja
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel Z2-1N
Minenführung voll versenkbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: pentel druckbleistift 0,7 mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.