| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-FP10-AO Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: FP10-AO EAN/GTIN: 3474377352852 |
| |
|
| | |
| Nachfüllatrone für Pinselstift „Pocket Brush“ mit tiefschwarzer, pigmentierter Tinte. Die enthaltene pigmentierte Tinte ist nach dem Trocknen wasserfest und lichtecht. Ideal zum Zeichnen, zum Scribbeln, für Mangas, Comics & Co. In 3 pigmentierten Schreibfarben Schwarz, Grau, Sepia. 1 Packung = 4 Nachfüllpatronen Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Nachfüllpatrone Pinselstift "Pocket Brush" | Schreibfarbe: | Schwarz | Bezeichnung des Schreibmediums: | pigmentierte Tinte auf wasserbasis | Nachfüllbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Besonderheiten: | 1 Pck = 4 Patronen | wasserfest/lichtecht: | ja/ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, ausziehtusche schwarz, ausziehtusche, fasermaler kalligraphie pentel, Fasermaler Kalligraphie; Kalligrafiestift; Kalligrafiestifte; Kalligraphiestift; Brushpen; Pinsel-Faserstift; Nachfüller; Nachfüllpatrone; Nachfüll-Patrone; |
| | |
| |