Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift Fiesta AX107, 0,7mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-AX107-CO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AX107-CO
EAN/GTIN:
     3474377922192
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Ein robuster Druckbleistift für Schule, Studium und Büro - so ist dieser leichte Druckbleistift mit seiner schlichten Ausstattung und einfacher Handhabung ist für den täglichen Einsatz bestens vorbereitet. Der Druckbleistift ist mit einer geriffelten Griffzone, Kunststoffclip und Radierstück ausgestattet und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen mit einem Sortiment von 5 Strichstärken und in bis zu 7 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift Fiesta
Strichstärke:
0,7 mm
Ausführung der Spitze:
2mm Minenführung
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C277-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Blau-Transparent
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
geeignet für Schablone:
nein
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
nein
Minenführung voll versenkbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: pentel druckbleistift 0,7 mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.