Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA226064 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: AX107-AO EAN/GTIN: 3474377922178 |
| |
|
| | |
| Ein robuster Druckbleistift für Schule, Studium und Büro - so ist dieser leichte Druckbleistift mit seiner schlichten Ausstattung und einfacher Handhabung ist für den täglichen Einsatz bestens vorbereitet. Der Druckbleistift ist mit einer geriffelten Griffzone, Kunststoffclip und Radierstück ausgestattet und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen mit einem Sortiment von 5 Strichstärken und in bis zu 7 Härtegraden. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift Fiesta | Strichstärke: | 0,7 mm | Ausführung der Spitze: | 2mm Minenführung | Bezeichnung des Schreibmediums: | Graphitmine | Nachfüllbar: | C277-HB | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Schwarz-Transparent | Ausführung der Griffzone: | strukturierte Oberfläche | Härtegrad: | HB | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip | geeignet für Schablone: | nein | Radierer vorhanden: | ja | Radier nachfüllbar: | nein | Minenführung voll versenkbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,51* | € 0,97* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,56* | € 2,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,33* | € 2,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,05* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|