Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Druckbleistift Sharplet-2 A129, 0,9mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-A129-E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A129-E
EAN/GTIN:
     3474371129054
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Das klassische Design macht diesen Druckbleistift zu einem wahrhaften Klassiker. In schlichter Ausführung und einfacher Handhabung ist er für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie bei der Anwendung an Lineal und Schablone. Das Kunststoffgehäuse verfügt über eine geriffelte Griffzone, einen abnehmbaren Metallclip, ein Radierstück und ist mit 2 Feinminen, Härtegrad HB, befüllt. Modell mit 2,5mm starrer Minenführung. Radierstück nachfüllbar mit Pentel Z2-1N. Zum Nachfüllen der Feinminen empfehlen wir Pentel Ain Stein Feinminen mit einem Sortiment von 5 Strichstärken und in bis zu 7 Härtegraden.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift Sharplet-2
Strichstärke:
0,9 mm
Ausführung der Spitze:
2,5mm Minenführung aus Metall
Bezeichnung des Schreibmediums:
Graphitmine
Nachfüllbar:
C279-HB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Schwarz/Ocker
Ausführung der Griffzone:
strukturierte Oberfläche
Härtegrad:
HB
Clip vorhanden:
ja, Metallclip
geeignet für Schablone:
ja
Radierer vorhanden:
ja
Radier nachfüllbar:
Pentel Z2-1N
Minenführung voll versenkbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, mechanischer Bleistift; Schreibgerät (Feinminenstift); Einweg-Druckbleistift; Dreh-Bleistift; Drehbleistift; Druckbleistift; Feinminen-Stift; Druck-Bleistift; Feinminen-Stift; Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.