Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Desktop ESPRIMO D9010, Intel® Core™ i7-10700 vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,80 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Desktop ESPRIMO D9010, Intel® Core™ i7-10700 vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,80 GHz) Bild 1
FUJITSU Desktop ESPRIMO D9010, Intel® Core™ i7-10700 vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,80 GHz) Bild 1
FUJITSU Desktop ESPRIMO D9010, Intel® Core™ i7-10700 vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,80 GHz) Bild 2
FUJITSU Desktop ESPRIMO D9010, Intel® Core™ i7-10700 vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,80 GHz) Bild 3
FUJITSU Desktop ESPRIMO D9010, Intel® Core™ i7-10700 vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,80 GHz) Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:D9010P17AMIN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:D9010P17AMIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

FUJITSU Desktop ESPRIMO D9010, Intel® Core™ i7-10700 vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,80 GHz)

Neuer, Platz sparender Small-Form-Factor-PC mit hoher Effizienz
und ausgezeichneter Manageability

Der FUJITSU ESPRIMO D9010 Desktop ist ein hochleistungsfähiger, sicherer PC mit überragender Manageability, Erweiterbarkeit und branchenführender Konnektivität. Das 80Plus GOLD und 80Plus PLATINUM Netzteil helfen, die Umweltbelastung zu verringern. USB Typ C und flexible Grafikoptionen sorgen für eine hervorragende Konnektivität. Schnellere Operationen, und eine kleinere Stellfläche in vertikaler Position trägt dazu bei, Platz zu sparen, um den perfekten Arbeitsplatz zu schaffen. Neuste Intel® Chipsatztechnologie und höhere Speichergeschwindigkeit Die hohe Leistung gewährleistet schnellere Operationen und kürzere Reaktionszeiten des Systems „ Überragender Intel® Q470 Chipsatz mit höherer Speicherfrequenz von 2.933 MT/s „ Solide Intel® vPro™ Technologieplattform (abhängig vom Prozessor) Neues Gehäuse und ultimative Erweiterbarkeit Leicht anpassbarer und hochgradig erweiterbarer Business-Desktop-PC „ 2 x Low-Profile (LP) oder 1 x LP/ 1 x volle Höhe (Riser) über BTO „ Platz sparend in der Breite und Tiefe mit neuem Volumen von 8,3 Litern Geringer Energieverbrauch; optimale Benutzer- und Wartungsfreundlichkeit Geringerer Stromverbrauch und niedrigere Kosten bei gleicher Leistung „ Effiziente 80Plus GOLD und 80Plus PLATINUM Netzteile mit Monitorausgang „ Werkzeugloser Zugang zu Komponenten, einfacher Wechsel und schraubenloser Einbau von Erweiterungskarten Hochgradige Sicherheit mit integrierten Optionen Im Hinblick darauf konzipiert, Daten und Hardwarekomponenten vor Manipulation und Diebstahl zu schützen „ Kabelabdeckung zusätzlich zum vorhandenen Smartcard-Leser, EraseDisk Software „ Integriertes Gehäuseschloss mit Master-Schlüssel optional „ Standardmäßig Öse für Vorhängeschloss und Kensington zur Steigerung der Sicherheit Branchenführende Konnektivität Seien Sie flexibel und bleiben Sie produktiv in einer hypervernetzten Welt „ Unterstützung des neuen, frontseitigen USB Typ C „ Flexible Grafikoptionen (VGA, DVI-D, HDMI, Typ C) „ USB Typ C unterstützt bis 60 W (optional, um ein Display zu betreiben) „ Legacy PS2-Anschluss, serieller Port, paralleler Port optional

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Produkt: ESPRIMO D9010
    • Betriebssystem: Windows 10 Home, Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro for business.
    • Betriebssystem – Hinweise: Unterstützung von Windows 10: Nach dem Ende des Produktlebenszyklus werden alle zukünftigen Releases von Windows 10 über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren weiterhin von FUJITSU getestet und unterstützt – abhängig von der verfügbaren Verlängerung von Hardware Services im Rahmen der TopUp-Leistungen der FUJITSU Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie im „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ unter http://support.ts.fujitsu.com.
    • Mainboard: D3822 (proprietär )
    • Chipsatz: Intel® Q470
    • Prozessor: Intel® Core™ i9-10900-Prozessor, 20 MB, 2.80 GHz, Intel® Core™ i7-10700-Prozessor, 16 MB, 2.90 GHz, Intel® Core™ i5-10400-Prozessor, 12 MB, 2.90 GHz, Intel® Core™ i5-10500-Prozessor, 12 MB, 3.10 GHz, Intel® Core™ i5-10600-Prozessor, 12 MB, 3.30 GHz, Intel® Core™ i3-10100-Prozessor, 6 MB, 3.60 GHz
    • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 128 GB, 4 Speichersteckplätze DIMM (DDR4), Unterstützung für Dual Channel, Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen 2 Speichermodule bestellt werden, Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein,, 2933 MHz kann je nach Prozessor und Speicherkonfiguration auf 2400 MHz heruntergetaktet werden
    • SATA gesamt: 4
    • davon SATA III: Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10
    • Laufwerke (optional): DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA, BD Triple Writer SATA Ultra Slim (Tray), SATA, SD-Kartenleser, USB 3.0
    • Laufwerkschächte: 1 x Externe 5,25-Zoll-Schächte
    • Steckplätze: 1 x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16), 1 x PCI-Express 3.0 x16
    • Schnittstellen: 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Ausgang, 3 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt, 5 und 1 optional USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt, 4 x USB 2.0 gesamt, 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.2 Gen2; 1 x USB 3.2 Gen2 Typ C (unterstützt bis zu 15 W) x USB frontseitig, 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.2 Gen1; 2 x USB 3.2 Gen2; optional: zusätzlich 1 x USB 3.2 Gen2 Typ C (unterstützt DisplayPort 1.4 und Power Delivery (PD) bis zu 15 W oder 60 W (belegt einen PCIe x16-Steckplatz)) x USB rückseitig, 1 x USB 2.0 oder 1 x USB 3.2 (Gen1 ) Typ A x USB intern, optional VGA, 1 (optional) x Parallel (25-polig mit EPP und ECP), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, optional (DVI-D) x DVI, 2 x DisplayPort, 2 (optional) x Maus/Tastatur (PS/2)
    • Grafik: Intel® UHD Graphics 610, Intel® UHD Graphics 630
    • Audiotyp: Realtek ALC623
    • Kommunikation: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, optional; Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2/160) Gig+ und Bluetooth 5.1 x Integriertes WLAN
    • Gewicht: ca. 8 kg, ca. 17,64 lbs
    • Maße (B x T x H): 314 x 296 x 89 mm, 12,36 x 11.65 x 3,51 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.175,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,53*
€ 1.546,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,80*
€ 1.520,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,49*
€ 1.472,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,50*
€ 1.439,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,03*
€ 1.398,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:Q7010P15CMIN
ab € 1.217,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.