Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU Desktop ESPRIMO Q7010, Intel® Core™ i7-10700T vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,50 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUJITSU Desktop ESPRIMO Q7010, Intel® Core™ i7-10700T vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 1
FUJITSU Desktop ESPRIMO Q7010, Intel® Core™ i7-10700T vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 1
FUJITSU Desktop ESPRIMO Q7010, Intel® Core™ i7-10700T vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 2
FUJITSU Desktop ESPRIMO Q7010, Intel® Core™ i7-10700T vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 3
FUJITSU Desktop ESPRIMO Q7010, Intel® Core™ i7-10700T vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,50 GHz) Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:Q7010P15CMIN
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:Q7010P15CMIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

FUJITSU Desktop ESPRIMO Q7010, Intel® Core™ i7-10700T vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 4,50 GHz)

Mini-PC mit hervorragender Leistung und exzellenten
Integrationsmöglichkeiten

Der FUJITSU ESPRIMO Q7010 ist ein eleganter Mini-PC, der eine exzellente Leistung sowie ein hohes Maß an Energieeffizienz bietet. Dieser Mini-PC kann neben standardmäßigen Büroanwendungen für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, wie bspw. für integrierte Anwendungen, und er kann über eine VESA-Halterung an einem Display, Standfuß oder einer Wand befestigt werden. Mit dem FUJITSU ESPRIMO Q7010 erleben Sie einen aufgeräumteren, ruhigeren Arbeitsplatz mit Zero-Noise- PC-Funktion und er trägt so dazu bei, die Ergonomie und Produktivität im Büro zu steigern. Ein eleganter Mini-PC mit hervorragender Leistung Markantes, exklusives und modernes Design „ Komplett ausgestatteter PC mit einem Volumen von etwa 2,0 Litern - auf Basis von standardmäßiger Desktop-Technologie „ 10. Generation der Intel® Core™ Prozessorfamilie „ Bietet ein Multi-Bay-Konzept (DVD-Option/ Smartcard-Leseroption) Zero Noise PC Angenehme Arbeitsumgebung durch vollkommen geräuschloses System „ Lüfterstopp im normalen Betrieb Ultimative Benutzerfreundlichkeit Verschiedene Einsatzszenarien, einschließlich spezieller Anwendungen „ Horizontaler oder vertikaler Betrieb und einfache Aufrüstung der wichtigsten Komponenten „ VESA-Montagesatz zur Befestigung des PCs an Displays, Standfüßen oder Wänden „ Vorinstallierte Lösungen wie PoS-Systeme und optionales Windows 10 IoT-Betriebssystem Funktionsreich und äußerst energieeffizient Erledigen Sie mit diesem Mini-PC wesentlich mehr und profitieren Sie außerdem von einer erheblich niedrigeren Stromrechnung „ Das integrierte Netzteil verbraucht weniger als 5 Watt im Leerlaufbetrieb „ Für zukünftige Anforderungen gerüstet mit doppelter max. Speichergröße, verbesserter Grafik Zukunftsweisende Sicherheitsmerkmale Schützen Sie Ihr höchstes Gut – Ihre Daten „ Integrierter Smartcard-Leser und Sicherheitsblende vorn, um eine missbräuchliche Verwendung zu verhindern „ Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Fujitsu Authconductor Software, Kensington-Schloss- Unterstützung

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Produkt: ESPRIMO Q7010
    • Betriebssystem: Windows 10 Home, Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 10 Pro for business.
    • Betriebssystem – Hinweise: Unterstützung von Windows 10: Nach dem Ende des Produktlebenszyklus werden alle zukünftigen Releases von Windows 10 über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren weiterhin von FUJITSU getestet und unterstützt – abhängig von der verfügbaren Verlängerung von Hardware Services im Rahmen der TopUp-Leistungen der FUJITSU Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie im „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ unter http://support.ts.fujitsu.com.
    • Mainboard: D3813 (proprietär )
    • Chipsatz: Intel® H470
    • Prozessor: Intel® Core™ i7-10700T-Prozessor, 16 MB, 2.00 GHz, Intel® Core™ i5-10400T-Prozessor, 12 MB, 2.00 GHz, Intel® Core™ i5-10500T-Prozessor, 12 MB, 2.30 GHz, Intel® Core™ i5-10600T-Prozessor, 12 MB, 2.40 GHz, Intel® Core™ i3-10100-Prozessor, 6 MB, 3.60 GHz, Intel® Core™ i3-10105-Prozessor, 6 MB, 3.70 GHz, Intel® Celeron®-Prozessor G5905, 4 MB, 3.50 GHz, Intel® Pentium® Gold G6400, 4 MB, 4.00 GHz
    • Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.): 64 GB, 2 Speichersteckplätze DIMM (DDR4), Unterstützung für Dual Channel, Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen 2 Speichermodule bestellt werden, Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein,, 2933 MHz kann je nach Prozessor und Speicherkonfiguration auf 2400 MHz heruntergetaktet werden
    • SATA gesamt: 2
    • davon SATA III: Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI
    • Laufwerke (optional): DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA, BD Triple Writer SATA Ultra Slim (Tray), SATA
    • Laufwerkschächte: 1 x Externe 5,25-Zoll-Schächte
    • Schnittstellen: 1 x Audio: Line-Ausgang, 4 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt, 3 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt, 4 x USB 2.0 gesamt, 2 x Typ A USB 3.2 Gen2; 1 x Typ C USB 3.2 Gen2; unterstützt bis zu 15 W x USB frontseitig, 2 x Typ A USB 2.0; 4 x Typ A USB 3.2 Gen1; 1 x optional USB 2.0 Typ C (unterstützt DisplayPort 1.4), 1 x optional Typ A USB 2.0 x USB rückseitig, optional VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2 x DisplayPort
    • Grafik: Intel® HD Graphics 610, Intel® HD Graphics 630
    • Audiotyp: Realtek ALC623
    • Kommunikation: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1 (optional zusammen mit Bluetooth) x Integriertes WLAN
    • Gewicht: 1,6 kg, 3,53 lbs
    • Maße (B x T x H): 185 x 190 x 54 mm; with VESA cover: 185 x 190 x 56.2 mm, 7,29 x 7.49 x 2,13 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.206,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,52*
€ 1.594,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,95*
€ 1.580,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,84*
€ 1.527,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,04*
€ 1.492,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,86*
€ 1.436,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:D9010P17AMIN
ab € 1.179,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.