Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu T26139-Y4028-V153 Computer-Gehäuseteil Kabelmanagement-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu T26139-Y4028-V153 Computer-Gehäuseteil Kabelmanagement-Set
Fujitsu T26139-Y4028-V153 Computer-Gehäuseteil Kabelmanagement-Set
Artikel-Nr.:
     C1124-T26139-Y4028-V153
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     T26139-Y4028-V153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelmanagement-Set
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte:
ESPRIMO E900 D3062, ESPRIMO E700 D3061, ESPRIMO E500 D2991, ESPRIMO C700 D3064, PRIMERGY TX100 S3, CELSIUS M720 D3128, CELSIUS M720 D3128 POWER, CELSIUS R920 D3118, CELSIUS R920 D3118 POWER, PRIMERGY MX130_S2 D3090, ESPRIMO E705 D3091, CELSIUS W520 D3167, CELSIUS W520 D3167 POWER, ESPRIMO P910 D3162, ESPRIMO P710 D3161, CELSIUS W420 D3162, ESPRIMO E510 D3171, PRIMERGY TX100 S3-P, ESPRIMO C710 D3164, ESPRIMO E910 D3162, ESPRIMO E710 D3161, ESPRIMO P410 D3120, ESPRIMO PH310 D3120, ESPRIMO C720 D3224, ESPRIMO E920 D3222, ESPRIMO E720 D3221, ESPRIMO P520 D3220, ESPRIMO P920 D3222, ESPRIMO P720 D3221, CELSIUS W530 D3227, CELSIUS M730 D3128, CELSIUS M730 D3128 POWER, CELSIUS R930 D3118, CELSIUS R930 D3118 POWER, ESPRIMO P420 D3230, ESPRIMO P910-L D3162, ESPRIMO C910-L D3164, ESPRIMO PH320 D3230
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, S-ATA Kabel, SATA Kabel, s-ata kabel, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.