| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26391-F938-L900 Herst.-Nr.: S26391-F938-L900 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fujitsu Multimedia VGA-Konvertierungskabel
Das Fujitsu VGA-Konvertierungskabel erlaubt es Ihnen, Inhalte von Ihrem HDMI-fähigen Gerät anzusehen, auch wenn der zur Verfügung stehende Projektor oder das externe Display nur über einen VGA-Anschluss verfügt. Dieser Adapter ist ideal für Vertriebsmitarbeiter und all jene, die häufig auf den unterschiedlichsten Displays und Projektoren Präsentationen vorführen, jedoch mit einem HDMI-fähigen Tablet oder Notebook und möglichst wenig Gewicht unterwegs sein möchten.
Verbesserte Schnittstelle
Der aktive Adapter konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | 5,0 V 0,5 A max. | Farbe: | Schwarz | Herstellernummer: | S26391-F938-L900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |