Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ScanSnap iX1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu ScanSnap iX1600 Bild 1
Fujitsu ScanSnap iX1600 Bild 1
Fujitsu ScanSnap iX1600 Bild 2
Fujitsu ScanSnap iX1600 Bild 3
Fujitsu ScanSnap iX1600 Bild 4
Fujitsu ScanSnap iX1600 Bild 5
Artikel-Nr.:
     2218-PA03770B40
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03770-B401
EAN/GTIN:
     4939761311758
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Kopfhörer

Fujitsu ScanSnap iX1600

Es kann harte Arbeit sein, ein erfolgreiches Unternehmen in der Spur zu halten – und am Ende des Tages freut sich jeder Mitarbeiter über einen früheren Feierabend.

Der ScanSnap iX1600 wurde entwickelt, um zu maximaler Produktivität zu verhelfen. Mit fortschrittlichen Organisationsfunktionen, die Ihnen mühelos mehr Kontrolle erlauben.

Technische Spezifikationen

  • Scannertyp: Duplex-Desktop-Scanner mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF)/manueller Papierzufuhr
  • ADF-Kapazität: 50 x A4: 80 g/m², 50 x US-Letter 20 lb
  • Scan-Farbmodi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß, automatische Erkennung (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß)
  • Optische Auflösung: 600 dpi
  • Bildsensortyp: Farb-CIS (Contact Image Sensor, Kontakt-Bildsensor) (vorne und hinten)
  • Lichtquelle: Dreifarbige LED (Rot/Grün/Blau)
  • Scangeschwindigkeit (A4, Hochformat): Einseitig: 40 ppm/doppelseitig: 80 ipm
  • Papierzufuhrausrichtung: Vorderseite nach unten
  • Mehrfacheinzugserkennung: Überlappungserkennung (Ultraschallsensor), Längenerkennung
  • Bildverarbeitungsfunktionen: Automatisch: Größenerkennung, Farberkennung, Zuschneiden, Schräglagenkorrektur, Rotation, Erkennung / Entfernung von Leerseiten. Bildglättung, Bildbetonung, Fehlerstreuung, Randkorrektur, JPEG-Kompression, Reduzierung vertikaler Streifen
  • Ausgabedateitypen: JPEG, PDF, durchsuchbare PDF, kennwortgeschützte PDF, PDF/A
  • Lokale Schnittstelle: USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1 (Anschluss Typ B)
  • Gerätetreiber: ScanSnap-spezifischer Treiber, Windows®: Keine Unterstützung von TWAIN/ISIS®, macOS®: Keine Unterstützung von TWAIN
  • Farbe: Weiß/Grau/Silber
  • Umweltverträglichkeit: ENERGY STAR®/RoHS
  • 1 Jahr Standard-Garantie: Advance Exchange am nächsten Werktag umfasst den Austausch des defekten Produkts sowie die Versandkosten (hin und zurück). Im Preis eines neuen Scannerprodukts inbegriffen.
Unterstützte Medien
  • StandardgrößenA4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarte, Postkarte, Letter, Legal
  • Benutzerdefinierte Größen: Minimum: 50,8 mm x 50,8 mm (2 x 2 Zoll), Maximum: 216 mm x 3000 mm (8,5 x 118 Zoll)
  • Größen für die manuelle Papierzufuhr: A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 Zoll)
  • Papiergrößen mit optionaler Trägerfolie: A3, B4, Double Letter, Fotos und alle Standardgrößen
  • Papiergewicht (Stärke): 40 g/m² bis 209 g/m² (11 bis 56 Pfund)
  • Scannen von langen Seiten: 3.000 mm (863 mm in 32 Bit), Smart Device: 863 mm (doppelseitig), 1.726 mm (einseitig)
  • Kartenscan: ISO7810-konform 0,76 mm oder kleiner (ungeprägt) einschließlich geprägt in Querformat
Energieverbrauch
  • Betriebsmodus: 17 W oder weniger
  • Ruhezustand: Über USB verbunden: maximal 1,5 W, Über WLAN verbunden: maximal 1,6 W
Abmessungen
  • Höhe in mm: 292
  • Breite in mm: 161
  • Tiefe in mm: 152
Gewicht
  • ungefähr in kg: 3,4
WLAN-Schnittstelle
  • Konform mitIEEE802.11b/g/n
  • WLAN-Frequenzbereich:
  • WLAN-Verbindungsmodi:
  • WLAN-Sicherheit:
  • Wi-Fi Protected Setup (WPS):
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer usb, kopfhörer, kopfhörer fujitsu, Business Monitor, Displays, Home Monitor, LCD Display, Monitor
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
24
pro Stück
€ 9,50*
ab € 342,25*
€ 364,62*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 341,94*
€ 364,98*
4 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 341,31*
€ 365,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,52*
€ 367,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 345,80*
€ 370,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,62*
€ 433,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03820-B001
ab € 267,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.