Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Dokumentenscanner SP-1130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Dokumentenscanner SP-1130 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner SP-1130 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner SP-1130 Bild 2
Fujitsu Dokumentenscanner SP-1130 Bild 3
Fujitsu Dokumentenscanner SP-1130 Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1124-PA03708-B021
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03708-B021
EAN/GTIN:
     4939761307539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner fujitsu

Fujitsu Dokumentenscanner SP-1130

Mit Abmessungen von lediglich 298 x 135 x 133 mm (B x T x H) ist die SP Series so kompakt gebaut, dass die Geräte minimalen Platzbedarf auf Schreibtischen haben. Die geringe Stellfläche führt dazu, dass diese Geräte stets verfügbar und in Reichweite sind, um unterbrechungsfreie Leistungsbereitschaft zu bieten. Durch ein wenig Platz für diesen Scanner auf Ihrem Schreibtisch , gewinnen Sie eine grosse von Papierakten blockierte Fläche zurück.

Übersicht

  • Effiziente Dokumenten-Scansoftware für eine höhere Produktivität
    • PaperStream IP - Erzeugt automatisch die geeignetsten Bilddaten für einen komfortablen Scanvorgang
    • ABBYY™ FineReader™ Sprint – Generiert aus Ihren papierbasierten Dokumenten durchsuchbare Dateien. So können Sie zu einem späteren Zeitpunkt einfacher die gewünschten Informationen finden
  • Ideal zur Aufstellung auf dem Schreibtisch
    • Kompaktes Design
    • Scangeschwindigkeit von 20 Seiten/min
    • Unterstützt das Scannen von Kunststoffkarten
  • Einfaches und benutzerfreundliches Design

Merkmale

Effiziente Scan-Software für eine höhere Produktivität

  • PaperStream IP - Erzeugt automatisch die geeignetsten Bilddaten für einen komfortablen Scanvorgang
    Der PaperSteam IP-Treiber, der TWAIN/ISIS unterstützt, erspart Ihnen die mühevolle Feinabstimmung des Dokuments für den OCR-Prozess. Er erkennt nicht nur die Dokumentengröße, ein-/doppelseitige und gedrehte Dokumente, sondern verwandelt Bilder automatisch in extrem bereinigte Bilder, was die Zeichenerkennung per OCR selbst beim Scannen zerknitterter oder verschmutzter Dokumente oder von Dokumenten mit Hintergrundmuster beschleunigt.
  • ABBYY™ FineReader™ Sprint – Generiert aus Ihren papierbasierten Dokumenten durchsuchbare Dateien. So können Sie zu einem späteren Zeitpunkt einfacher die gewünschten Informationen finden
    Die gescannten Daten lassen sich in durchsuchbare PDF- oder Office-Dokumente wie Microsoft® Word konvertieren und für alltägliche Aufgaben nutzen. Die OCR-Verarbeitung erkennt 190 Sprachen, daher ist diese Funktion vor allem in gemischt sprachigen Umgebungen nützlich.
  • Presto!™ PageManager™ - Macht das Scannen, den Austausch und die Organisation Ihrer Dokumente und Dateien zu einem Kinderspiel. Verwandeln Sie Papier in organisierte digitale Dokumente.
    Jeder im Büro kann die Nutzung schnell erlernen. Presto!™ PageManager™ funktioniert mit Ihrem Scanner der SP Series, um Papier in organisierte digitale Dokumente zu verwandeln. Sie können PDF-Dateien ohne Konvertierung oder andere Anwendungen erstellen, bearbeiten und öffnen. Sie können mehrseitige PDF-Dateien auf mehrere Dateien verteilen oder mehrere PDF-Dateien zu einer einzigen Datei verbinden. Sie können Ihre Dateien gruppieren, stapeln oder verteilen.

Ideal zur Aufstellung auf dem Schreibtisch

  • Kompaktes Design
  • Der SP-1130 zeichnet sich durch ein kompaktes Format aus, daher kann er auf dem Schreibtisch oder an der Rezeption verwendet werden, wo nur begrenzter Platz verfügbar ist. Trotz seines kompakten Formats ist er mit einer Bremsrolle ausgestattet, um einzelne Seiten exakt voneinander zu trennen, sowie einem Ultraschallsensor zur präzisen Mehrfacheinzugserkennung. So muss sich der Anwender beim Scannen keine Sorgen um mögliche Probleme machen.

  • Scangeschwindigkeit von 20 Seiten/min
  • Mit einer Leistung von 20 Seiten/min (A4 in Farbe, Duplex mit 200/300 dpi) unterstützt der SP-1130 Anwender dabei, Scanaufgaben stressfrei und in kürzerer Zeit zu erledigen. Der automatische Dokumenteinzug (ADF) fasst bis zu 50 Blatt gleichzeitig, und selbst bei 300 dpi wird die Scangeschwindigkeit aufrechterhalten.

  • Unterstützt das Scannen von Kunststoffkarten
  • Der SP-1130 verarbeitet die unterschiedlichsten Dokumente, von dünnem bis zu dickem Papier (50 - 209 g/㎡), sowie Kunststoffkarten für die verschiedensten Aufgaben und Anwendungen. Für Schalterdienstleistungen können beispielsweise gleichzeitig Anmeldeformulare und ID-Karten aus Kunststoff gescannt werden, um Wartezeiten für die Kunden zu vermeiden.
... > Fujitsu > Scanner > Scanner
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,23*
€ 402,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.