| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-PA03708-B011 Herst.-Nr.: PA03708-B011 EAN/GTIN: 4939761307515 |
| | |
|
| | |
| Fujitsu Dokumentenscanner SP-1125 Mit Abmessungen von lediglich 298 x 135 x 133 mm (B x T x H) ist die SP Series so kompakt gebaut, dass die Geräte minimalen Platzbedarf auf Schreibtischen haben. Die geringe Stellfläche führt dazu, dass diese Geräte stets verfügbar und in Reichweite sind, um unterbrechungsfreie Leistungsbereitschaft zu bieten. Durch ein wenig Platz für diesen Scanner auf Ihrem Schreibtisch , gewinnen Sie eine grosse von Papierakten blockierte Fläche zurück. Übersicht - Effiziente Dokumenten-Scansoftware für eine höhere Produktivität
- PaperStream IP - Erzeugt automatisch die geeignetsten Bilddaten für einen komfortablen Scanvorgang
- ABBYY™ FineReader™ Sprint – Generiert aus Ihren papierbasierten Dokumenten durchsuchbare Dateien. So können Sie zu einem späteren Zeitpunkt einfacher die gewünschten Informationen finden
- Ideal zur Aufstellung auf dem Schreibtisch
- Kompaktes Design
- Scangeschwindigkeit von 20 Seiten/min
- Unterstützt das Scannen von Kunststoffkarten
- Einfaches und benutzerfreundliches Design
Merkmale Effiziente Scan-Software für eine höhere Produktivität - PaperStream IP - Erzeugt automatisch die geeignetsten Bilddaten für einen komfortablen Scanvorgang
Der PaperSteam IP-Treiber, der TWAIN/ISIS unterstützt, erspart Ihnen die mühevolle Feinabstimmung des Dokuments für den OCR-Prozess. Er erkennt nicht nur die Dokumentengröße, ein-/doppelseitige und gedrehte Dokumente, sondern verwandelt Bilder automatisch in extrem bereinigte Bilder, was die Zeichenerkennung per OCR selbst beim Scannen zerknitterter oder verschmutzter Dokumente oder von Dokumenten mit Hintergrundmuster beschleunigt. - ABBYY™ FineReader™ Sprint – Generiert aus Ihren papierbasierten Dokumenten durchsuchbare Dateien. So können Sie zu einem späteren Zeitpunkt einfacher die gewünschten Informationen finden
Die gescannten Daten lassen sich in durchsuchbare PDF- oder Office-Dokumente wie Microsoft® Word konvertieren und für alltägliche Aufgaben nutzen. Die OCR-Verarbeitung erkennt 190 Sprachen, daher ist diese Funktion vor allem in gemischt sprachigen Umgebungen nützlich. - Presto!™ PageManager™ - Macht das Scannen, den Austausch und die Organisation Ihrer Dokumente und Dateien zu einem Kinderspiel. Verwandeln Sie Papier in organisierte digitale Dokumente.
Jeder im Büro kann die Nutzung schnell erlernen. Presto!™ PageManager™ funktioniert mit Ihrem Scanner der SP Series, um Papier in organisierte digitale Dokumente zu verwandeln. Sie können PDF-Dateien ohne Konvertierung oder andere Anwendungen erstellen, bearbeiten und öffnen. Sie können mehrseitige PDF-Dateien auf mehrere Dateien verteilen oder mehrere PDF-Dateien zu einer einzigen Datei verbinden. Sie können Ihre Dateien gruppieren, stapeln oder verteilen. Ideal zur Aufstellung auf dem Schreibtisch - Kompaktes Design
Der SP-1125 zeichnet sich durch ein kompaktes Format aus, daher kann er auf dem Schreibtisch oder an der Rezeption verwendet werden, wo nur begrenzter Platz verfügbar ist. Trotz seines kompakten Formats ist er mit einer Bremsrolle ausgestattet, um einzelne Seiten exakt voneinander zu trennen, sowie einem Ultraschallsensor zur präzisen Mehrfacheinzugserkennung. So muss sich der Anwender beim Scannen keine Sorgen um mögliche Probleme machen. - Scangeschwindigkeit von 20 Seiten/min
Mit einer Leistung von 20 Seiten/min (A4 in Farbe, Duplex mit 200/300 dpi) unterstützt der SP-1125 Anwender dabei, Scanaufgaben stressfrei und in kürzerer Zeit zu erledigen. Der automatische Dokumenteinzug (ADF) fasst bis zu 50 Blatt gleichzeitig, und selbst bei 300 dpi wird die Scangeschwindigkeit aufrechterhalten. - Unterstützt das Scannen von Kunststoffkarten
Der SP-1125 verarbeitet die unterschiedlichsten Dokumente, von dünnem bis zu dickem Papier (50 - 209 g/㎡), sowie Kunststoffkarten für die verschiedensten Aufgaben und Anwendungen. Für Schalterdienstleistungen können beispielsweise gleichzeitig Anmeldeformulare und ID-Karten aus Kunststoff gescannt werden, um Wartezeiten für die Kunden zu vermeiden. |
| | |
| | | |
| |