Fujitsu Scanner - fi-7140
Der fi-7140 und fi-7240 wurden entwickelt für nahtlose Dokumentenerfassungsabläufe und deren Ausweitung auf Arbeitsgruppen und Abteilungen. Charakteristisch für diese robusten Scanner sind die einfache Installation, intuitive Bedienung und problemlose Wartung mit vom Anwender austauschbaren Verbrauchsmaterialien sowie einfachem Reinigungsablauf. In puncto Hardware und PaperStream Software verfügen sie über die neueste fi Serie Technologie.
Übersicht
- 40 Seiten/min / 80 Bildern/min in Farbe, Graustufen und Schwarzweiß scannen
- Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) für 80 Blatt
- Fortschrittliche Papiertransporttechnologie für ultimative Zuverlässigkeit beim Papiereinzug
- LED-Lichtquelle
- Scanner Central Admin Suite
- Scannen von geprägten Karten (1,4 mm Dicke)
- Mit PaperStream IP (TWAIN/ISIS) und PaperStream Capture
Merkmale
Der exzellente Dokumenteneinzug sorgt für zuverlässiges Stapelscannen, unabhängig vom Dokumentenzustand Die neuen Scanner erlauben dem Anwender, die verschiedensten Papierstärken (27 bis 413 g/㎡) und selbst Kunststoffkarten mit demselben Einzugsmechanismus zu scannen, der auch in unseren High-End-Modellen zum Einsatz kommt. Zudem prüft die Papierschutzfunktion (Paper Protection) beim Scannen konstant über die gesamte Dokumentenlänge und stoppt den Papiereinzug automatisch, wenn ein Fehler auftritt, um eine Beschädigung des Dokuments zu verhindern. All dies führt zu jenem zuverlässigen Scanerlebnis, das man von Fujitsu erwartet.
Der fi-7140 erkennt das Dokumentenformat automatisch, wenn er einen gemischten Stapel scannt. Zudem ist er mit einer Schräglagenreduzierung ausgestattet, um die Ausrichtung gescannter Dokumente zu erkennen, Schräglagen zu korrigieren und so eine präzise und vollständige Erfassung jedes Dokuments zu gewährleisten. Anwender können sicher sein, dass das Ergebnis optimal ist, auch wenn Dokumente gescannt werden, die nicht korrekt ausgerichtet sind.
Kompaktes Design für schnelles Scannen direkt auf Ihrem Schreibtisch Beim fi-7140 handelt es sich um ein kompaktes Modell, das auf dem Schreibtisch aufgestellt werden kann, sei es für Schalterdienstleistungen oder für den Einsatz im Büro. Er scannt mit einer Geschwindigkeit von 40 Seiten/min (A4, Farbe, 200/300 dpi). Drücken Sie einfach auf die Scan-Taste und er beginnt innerhalb einer Sekunde mit dem Scanvorgang. Wenn Sie mit dem fi-7140 scannen, gibt es für Sie, oder Ihre Kunden, keinerlei Wartezeiten.
Erstellt automatisch die geeignetsten, hochwertigen Bilddaten für den OCR-Prozess Der PaperSteam IP-Scannertreiber, der TWAIN/ISIS unterstützt, erspart Ihnen die mühevolle Feinabstimmung der Einstellungen für den OCR-Prozess. Die Scans werden automatisch in extrem bereinigte Bilder verwandelt, was die Zeichenerkennung per OCR selbst beim Scannen zerknitterter oder verschmutzter Dokumente oder von Dokumenten mit Hintergrundmustern beschleunigt.
Die optionale Imprinter-Einheit druckt Erkennungsmarker wie Datumsangaben, alphanumerische Codes und Symbole auf die Rückseite des Originaldokuments. Dies macht es einfacher, die Originale gescannter Dokumente aufzufinden, wenn Sie auf diese verweisen müssen.
Mit Dokumentenhüllen können Sie Dokumente, Fotos oder Ausschnitte scannen, die größer sind als das A4-Format. Dokumente, die größer sind als das A4-Format (wie A3 oder B4), oder Fotos und Ausschnitte, die leicht beschädigt werden können, lassen sich mit Dokumentenhüllen digitalisieren.