Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra PanaCast 50 – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra PanaCast 50 – Schwarz Bild 1
Jabra PanaCast 50 – Schwarz Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1117-8200-231
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8200-231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera

Jabra PanaCast 50 – Schwarz

Wir arbeiten mehr denn je von überall aus. Deshalb benötigen Sie erstklassige Sound- und Videoqualität für Ihre Remote-Meetings. Zugleich müssen Sie Ihre Büro- und Collaboration-Räume für alle, die sie nutzen, sicherer machen.

Mit branchenführendem, professionellem Sound, innovativer Videotechnologie mit 180°-Sichtfeld und einer Reihe datengestützter Funktionen sorgt die PanaCast 50 dafür, dass Meetings im neuen Normal wieder auf der Tagesordnung stehen – sicher und unter Einhaltung der Social-Distancing-Vorgaben.

WELTWEIT FÜHRENDE SOUNDTECHNOLOGIE

Für erfolgreiche Meetings brauchen Sie perfekten Sound. Als Weltmarktführer für professionelle Soundtechnologie kennen wir uns damit bestens aus.

Mit acht professionellen Mikrofonen und einer hochpräzisen Stimmerfassung haben wir den Sound für Meetingräume für die Arbeitsweise von heute neu definiert.

Intelligente Algorithmen erkennen und filtern automatisch Echos und Störgeräusche. Vier leistungsstarke Lautsprecher bieten erstklassigen HD-Stereo-Sound im ganzen Raum. Zusätzlich hat Jabra sie in einer vibrationsneutralisierenden Anordnung verbaut.

BEAMFORMING-MIKROFONE UND VOLLDUPLEX-AUDIO

Meetings sind erfolgreicher, wenn alle klar kommunizieren können. Unsere fortschrittliche Beamforming-Technologie optimiert das Signal-Rausch-Verhältnis für klar verständliche Stimmen im gesamten Raum.

Die hochentwickelte Vollduplex-Technologie sorgt zudem dafür, dass alle jederzeit in Echtzeit am Gespräch teilnehmen können. Selbst kurze Einwürfe, die in persönlichen Gesprächen so wichtig sind, bleiben gut verständlich.

180°-PANORAMAVIDEO IN HERAUSRAGENDER QUALITÄT

Zusätzlich zu unserer weltweit führenden Soundtechnologie erhalten Sie jetzt auch Videotechnologie, mit der immer alle im Bild(e) sind.

Das hochpräzise Multi-Kamera-Array mit drei 13-Megapixel-Kameras deckt den kompletten Raum ab.

Das Beste daran:

Unsere patentierte Echtzeit-Stitching-Technologie fügt die drei Videofeeds automatisch live zusammen und erzeugt so eine durchgehende 180°-Panorama-Ansicht in 4K-Auflösung.

Freuen Sie sich auf ein verzerrungsfreies Bild aller Teilnehmenden, auf dem niemand fehlt. Die Jabra PanaCast 50 bringt umfassende Meetings für alle wieder auf die Tagesordnung – aber sicher.

VIRTUAL DIRECTOR

Sie suchen nach einem Videokonferenz-Tool, das den Sprecher automatisch erkennt und den Bildausschnitt mit intelligenten Funktionen entsprechend anpasst?

Unsere leistungsstarken Edge-KI-Prozessorchips nutzen eigens entwickelte Algorithmen, um dem Meetingverlauf intuitiv zu folgen. Sie passen den Bildausschnitt in Echtzeit automatisch an und fokussieren auf die sprechende Person.

Das Ergebnis ist eine Meetingerfahrung, bei der die wichtigen Inhalte im Mittelpunkt stehen und alle Teilnehmenden alles mitbekommen.

SAFETY CAPACITY & ROOM USAGE INSIGHTS

Die PanaCast 50 sorgt dafür, dass die Social-Distancing-Vorgaben in Meetingräumen konsequent eingehalten werden. Unsere intuitive Software zählt anonym, wie viele Personen anwesend sind, und informiert Sie, sobald die zulässige Personenzahl überschritten wird.

Die Erfassung erfolgt über den einzigartigen 180°-Datenstream und liefert selbst dann Echtzeitdaten zur Anzahl der Personen, wenn der Videostream nur eine bestimmte Person oder einen bestimmten Bereich zeigt.

Anhand der visuellen Daten von Jabra Xpress können Sie vergangene Meetings analysieren und datengestützte Entscheidungen treffen.

Und das Beste daran? Für diese Funktion ist keine Verbindung zu einem Computer erforderlich, sodass sich auch spontane Meetings erfassen lassen.

WHITEBOARD-SHARING

Mit unserer neuen Whiteboard-Sharing-Technologie können Sie Inhalte auf Ihrem Whiteboard in Echtzeit teilen. Damit sind auch die Teilnehmenden im Bilde, die nicht vor Ort anwesend sein können. Das Beste: Im Gegensatz zu anderen Marken ist diese Funktion dank des 180°-Sichtfelds bei uns bereits integriert.

Intelligente Algorithmen erfassen die Whiteboard-Inhalte automatisch und übertragen sie in Echtzeit an alle Teilnehmenden, wo auch immer sie sind.

FORTSCHRITTLICHSTE SYSTEMARCHITEKTUR

Die beeindruckende Technologie basiert auf unserer einzigartigen und fortschrittlichen Systemarchitektur. Neun leistungsstarke Edge-Prozessoren sorgen für die Echtzeitintegration von Sound, Video und Daten. Auf diese Weise erhalten Sie Raumanalysen, selbst wenn die PanaCast 50 nicht mit einem Computer verbunden ist.

Die einzigartige Systemarchitektur unterstützt alle intelligenten Funktionen der PanaCast 50. Damit verbessern wir nicht einfach nur Ihre Meetingerfahrung, sondern definieren Meetings komplett neu.

BENUTZERFREUNDLICH

Wenn Sie den ganzen Tag in Meetings sind, bleibt dazwischen manchmal nur eine kurze Pause. Die Jabra PanaCast 50 ist für UC optimiert und Plug-and-play-fähig, sodass Sie jederzeit einsatzbereit sind und mit dem nächsten Meeting nahtlos fortfahren können.

Die optionale Fernbedienung* macht Meetings noch einfacher. Mit ihr können Sie die Besprechung steuern – direkt von Ihrem Platz aus.

EINFACHE INSTALLATION

Die PanaCast 50 lässt sich einfach installieren und eignet sich dank ihrer drei Installationsoptionen für jeden Raum.

Sie haben die Wahl zwischen Wand-, Tisch- und Bildschirmhalterung (VESA)*, jeweils mit leicht verständlicher Anleitung.

Technische Daten

  • Video
    • Anzahl der Kameras: 3
    • Kameraauflösung: 13 Megapixel
    • Zoom: Bis zu 6-facher digitaler Zoom
    • Sichtfeld: Horizontal: 180°, vertikal: 54°
    • Auflösung: Panoramavideo in 4K-Auflösung 3840 x 1080 @ 30 fps
    • Intelligenter Zoom: Ja
    • Virtual Director: Ja
    • Vivid HDR: Ja
  • Audio
    • Lautsprecher: 2 x 50-mm-Tieftöner, 2 x 20-mm-Hochtöner
    • Lautsprecher-Frequenzbereich: 80 Hz – 20 KHz
    • Anzahl der Lautsprecher: 4
    • Automatische Sprechererkennung: Ja
    • Mikrofonart: 8-Mikrofon-Beamforming-Array
    • Mikrofonempfindlichkeit: -37 dBFS
    • Mikrofon-Frequenzbereich: 100 Hz – 8 KHz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,21*
€ 1.133,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,96*
€ 1.126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,86*
€ 1.108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,93*
€ 1.089,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,12*
€ 1.061,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8300-119
ab € 138,54*
Ähnlich
Jabra
14207-72
ab € 60,34*
Ähnlich
Jabra
8220-209
ab € 41,35*
Ähnlich
Jabra
8211-209
ab € 41,24*
Ähnlich
Jabra
14207-70
ab € 60,54*
Ähnlich
Jabra
14202-11
ab € 32,81*
Ähnlich
Jabra
14202-10
ab € 19,37*
Ähnlich
Jabra
14207-71
ab € 32,68*
Ähnlich
Jabra
8201-231
ab € 898,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.