Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker VC-500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Etikettendrucker VC-500W Bild1
Brother Etikettendrucker VC-500W Bild1
Brother Etikettendrucker VC-500W Bild2
Brother Etikettendrucker VC-500W Bild3
Brother Etikettendrucker VC-500W
Artikel-Nr.:
     C1114-VC500WZ1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     VC500WZ1
EAN/GTIN:
     4977766779265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Etikettendrucker VC-500W

Vollfarb-Etikettendrucker für individuelle Layouts und Fotos

Der innovative VC-500W ist ein vollfarbiger Etikettendrucker, der ohne den Einsatz von Tinte arbeitet. Dank der Zink-Drucktechnologie können farbige Etiketten und Fotos kristallklar ausgedruckt werden. Der VC-500W lässt sich variabel einsetzen, z. B. in Besucher-und Eventmanagement, für die Büroorganisation, das Gebäudemanagement oder für den Kreativbedarf und Privatgebrauch.

Hauptmerkmale

  • Farbige Etiketten ohne Tinte drucken
  • CZ-Etikettenrollen in 9, 12, 19, 25 und 50 mm Breite
  • Nutzung über Computer, Smartphone oder Tablet
  • Schnittstellen: USB, WLAN
  • Druckauflösung 313 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: 8 mm/Sek.

Allgemein

  • Druckverfahren: Zink Farbdruck
  • Max. Druckauflösung: 313 dpi
  • Maximale Druckgeschwindigkeit: 8 mm/Sek.
  • Schneideeinheit: Automatisch (Voll- und Halbschnitt); Manuell (Wisch-Sensor)
  • Anzahl Tasten: 2 (Ein-Aus-Taste, Entsperren Etikettenrolle)
  • Etikettenlänge: Minimal: 38 mm; Maximal: 431 mm

Technische Daten

Schnittstellen

  • USBWindows/Mac: USB 2.0 Full Speed (Typ B)
  • WLANiOS / Android (IEEE 802.11b/g/n)AirPrint

Software/App Kompatibilität

  • P-touch Editor: Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10; macOS v10.11/10.12/10.13
  • Color Label Editor: Android 5.0 oder höher; iOS 8.0 oder höher

Verbrauchsmaterial

  • Farb-Etikettenrollen: CZ-1001 (9 mm x 5 m), CZ-1002 (12 mm x 5 m), CZ-1003 (19 mm x 5 m), CZ-1004 (25 mm x 5 m), CZ-1005 (50 mm x 5 m)
  • Reinigungsrolle: CK-1000 (50 mm x 2 m)

Sonstiges

  • Stromversorgung: Netzadapter
  • Automatische Stromabschaltung: Ja
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Abmessungen (B x T x H): 113 x 116 x 96 mm
  • Lieferumfang: Farb-Etikettendrucker VC-500W, Farb-Etikettenrolle CZ-1004, Reinigungsrolle CK-1000, Netzadapter, USB-Kabel
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.