| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-TN242BKTWIN Herst.-Nr.: TN242BKTWIN EAN/GTIN: 4977766812818 |
| |
|
| | |
| Brother Tonerkartusche TN-242BKTWIN Der Original Brother Twin Pack TN-242BKTWIN mit zwei Tonerkartuschen TN-242BK in Schwarz und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Jede Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken. Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tonerkartusche und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tonerkartuschen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Technische Spezifikationen: - Allgemein:
- Drucktechnologie: Laser
- Druckfarben: Schwarz
- Verbrauchsmaterialtyp: Tonerpatrone
- Versorgungstyp: Multipack
- Kompatibilität: Brother DCP-9017CDW, DCP-9022CDW, HL-3142CW, HL-3152CDW, HL-3172CDW, MFC-9142CDN, MFC-9332CDW, MFC-9342CDW
- Ergiebigkeit: Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -9017 CDW; DCP -9022 CDW; HL -3142 CW; HL -3152 CDW; HL -3172 CDW; MFC -9142 CDN; MFC -9332 CDW; MFC -9342 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner brother schwarz, brother toner, brother toner black, Tinte, Tintenpatrone, Drucker Zubehör |
| | |
| |