Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tonerkartusche TN-2420TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TN-2420TWIN Tonerkartusche Original
Brother TN-2420TWIN Tonerkartusche Original
Brother TN-2420TWIN Tonerkartusche Original
Brother TN-2420TWIN Tonerkartusche Original
Brother TN-2420TWIN Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9438
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2420TWIN
EAN/GTIN:
     4977766812764
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Brother Tonerkartusche TN-2420TWIN

Der Original Brother Twin Pack TN-2420TWIN mit zwei Tonerkartuschen TN-2420 in Schwarz und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Jede Kartusche ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.

Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tonerkartusche und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tonerkartuschen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Technische Spezifikationen:

    • Allgemein:
      • Typ: Original
      • Druckfarben: Schwarz
      • Markenkompatibilität: Brother
      • Versorgungstyp: Multipack
      • Kompatibilität: DCP-L2530DW DCP-L2510D HL-L2375DW HL-L2370DN HL-L2350DW HL-L2310D MFC-L2750DW MFC-L2730DW MFC-L2710DW MFC-L2710DN
      • Schwarztoner Seitenleistung: 3000 Seiten
      • Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen: 2
      • Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
      • Zertifizierung: ISO/IEC 19752

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -L 2510 D; DCP -L 2530 DW; DCP -L 2537 DW; DCP -L 2550 DN; HL-L 2310 D; HL-L 2350 DW; HL-L 2357 DW; HL-L 2370 DN; HL-L 2375 DW; MFC-L 2710 DN; MFC-L 2710 DW; MFC-L 2710 DWF; MFC-L 2710 Series; MFC-L 2730 DW; MFC-L 2735 DW; MFC-L 2750 DW
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
36
pro Stück
€ 2,90*
ab € 107,31*
€ 136,76*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 107,58*
€ 136,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,03*
€ 141,48*
2 Tage
115
pro Stück
€ 7,50*
ab € 111,67*
€ 142,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 112,00*
€ 142,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN2320TWIN
ab € 89,96*
Ähnlich
Brother
TN241BKTWIN
ab € 91,34*
Ähnlich
Brother
TN241CMY
ab € 134,76*
Ähnlich
Brother
TN242BKTWIN
ab € 91,62*
Ähnlich
Brother
TN242CMY
ab € 135,73*
Ähnlich
Brother
TN247BKTWIN
ab € 123,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.