Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TC-293 Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TC-293 Etiketten erstellendes Band
Brother TC-293 Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     C1114-TC-293
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-293
EAN/GTIN:
     4977766614610
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Eigenschaften:
- blau auf weiß;
- glanzend laminiert;
- 9mm Breite und 7.7 Meter Lange;
- kompatibel mit Brother PT-8E, PT-2000, PT-3000 und PT-5000.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
9 mm
Bandlänge:
7.7 m
Breite:
19 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
87 mm
Gewicht:
31 g
Paketgewicht:
44 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
48219090
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Band-Größe:
9 mm
Bandtyp:
TC
Ursprungsland:
Japan

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.