Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother SP-A0001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother SP-A0001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad
Brother SP-A0001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad
Artikel-Nr.:
     C1114-SP-A0001
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     SP-A0001
EAN/GTIN:
     4977766714181
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Der Brother SP-A0001 ist ein Papiertrenner und ist mit den kompakten Dokumentenscannern ADS-2100e und ADS-2600We kompatibel.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
45 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
55 mm
Gewicht:
1 g
Typ:
Trenn-Pad
Gerätekompatibilität:
Scanner
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
Brother ADS-2100, ADS-2600W
Produktfarbe:
Grün
Maximale Kapazität:
50000 Blätter
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.