Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker RJ-4250WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Etikettendrucker RJ-4250WB Bild1
Brother Etikettendrucker RJ-4250WB Bild1
Brother Etikettendrucker RJ-4250WB Bild2
Brother Etikettendrucker RJ-4250WB Bild3
Brother Etikettendrucker RJ-4250WB
Artikel-Nr.:
     C1114-RJ4250WBZ1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ4250WBZ1
EAN/GTIN:
     4977766794398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Etikettendrucker RJ-4250WB

Der RJ-4250WB erlaubt es Belege und Etiketten unterwegs und unter schweren Bedingungen zu drucken. Zusätzlich verfügt er über ein Display zur einfachen Bedienung. Umfangreiche Funktionen zum mobilen Drucken und Features zur einfachen Bedienung sind hierbei vereint in einem äußerst kompakten Gehäuse. Dank WLAN und Bluetooth drucken Sie mobil von jedem Endgerät.

Hauptmerkmale

  • Kompakt und leicht - inkl. Gurtclip
  • Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu 104 mm Breite
  • LCD-Display
  • USB-, WLAN- und Bluetooth-Schnittstellen
  • MFi-Zertifizierung
  • Robustes Design dank IP54 Zertifizierung

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Drucktechnologie: Thermodirekt
    • Druckauflösung: 203 dpi
    • Druckgeschwindigkeit: Max. 127 mm/Sek (5 ips)
    • Druckbreite: 104 mm
    • Drucklänge: Max. 3 m
    • Medien: Beleg, Etiketten (Gap, Black Mark), Preisschild, Linerless(Optional)
    • Display: LCD, hintergrundbeleuchtet
  • Schnittstellen
    • USB: USB Ver.2.0 (FullSpeed) (mini-B)
    • Bluetooth: Bluetooth Version 4.2, low Energy Unterstützung
    • Bluetooth Profile: SPP, OPP, BIP, HCRP
    • MFi Unterstützung: Ja
    • NFC: Ja (passiv)
    • WLAN: Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n; (Infrastructure mode: [a/b/g/n] / Wireless direct mode: [g/n])
  • Software
    • Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 | Android 4.0.3 oder neuer (SDK), iOS 7 oder neuer (SDK)
    • Microsoft® WHQL zertifizierte Treiber: Ja
    • SDK Verfügbarkeit: Android 4.0.3 oder neuer; iOS 7 oder neuer
    • Untersützte Emulationen: ZPLII, CPCL, ESC/P, P-touch Template, Raster
    • Unterstützte Barcodes: CODE39 / ITF(I-2/5) / EAN-13 /EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128 (UCC/EAN-128) RSS Symbole / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
  • Ökologie
    • Aufprallschutz: 2,1 m - mehrere Aufprälle (Unter Brother Standard Testbedingungen)
    • Schutzstufe: IP54
    • Betriebstemperatur: Batterie -20 ºC bis 55 ºC | AC Adapter -10 ºC bis 40 ºC | KFZ Adapter -10 ºC bis 50 ºC
  • Stromversorgung
    • Batterie: Wiederaufladbarer Li-ion-Akku (7,2 V), ca. 10,000 Etiketten (fortlaufender Druck, unter Brother Standard Testumgebung)
    • Ladegerät: 110 / 220 V (50 / 60 Hz) auf 15 V DC (Nur zum Laden) - Optionales Zubehör
    • KFZ-Adapter: 12 V DC (Nur zum Laden) - Optionales Zubehör
  • Sonstiges
    • Abmessungen: 153 x 68 x 159 mm (B x H x T)
    • Gewicht: 850 g (Inkl. Akku)
    • Lieferumfang: Drucker, Gürtelclip, Dokumentation
    • Optionales Zubehör: PA-BT-006 Li-Ion Smart Batterie | PA-SS-4000 Schultergurt | PA-CR-002 Ladestation | PA-BC-003 Ladegerät | PA-AD-600 AC Adapter | PA-CD-600CG KFZ Adapter (Zigarettenanzünder) | PA-CD-600WR KFZ Adapter (fest verdrahtet)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,22*
€ 744,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,11*
€ 734,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,29*
€ 723,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,44*
€ 712,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,85*
€ 678,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PACD600CG
ab € 18,07*
Zubehör
Brother
PAAD600EU
ab € 62,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.