Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker RJ-3230BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ3230BLZ1 Bild 3
RJ3230BLZ1 Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1114-RJ3230BLZ1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ3230BLZ1
EAN/GTIN:
     4977766814867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Etikettendrucker RJ-3230BL

Der mobile Drucker RJ-3230BL bietet eine schnelle Drucklösung, die für einen Einsatz ohne Unterbrechungen entwickelt ist. 

Mit einer Reihe von Zubehör können Sie je nach Anforderung Ihres Unternehmens den Bluetooth-Drucker am Körper tragen oder auf einer Oberfläche montieren.

Dieses kompakte, tragbare Gerät eignet sich bestens zum Drucken von Etiketten und Belegen auch von unterwegs.

Technische Spezifikationen:

    • Allgemein:
      • Verwendungsart: Am Körper
      • Flash-RAM: 128 MB
      • Speicher: 256 MB

    • Konnektivität:
      • Bluetooth: v 5.0
      • Bluetooth-Profile: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP

    • Abmessungen und Gewicht:
      • Abmessungen: 117mm (B) x 180mm (L) x 77mm (T)
      • Gewicht ohne Verpackung: 807 g

    • Lieferumfang:
      • Gürtelklammer: Ja
      • Li-Ion-Akku: 3000 mAh Li-Ion Akku (Smart-Akku)
      • Sonstiges: Rollenhalter
      • Schnellstartanleitung: Ja

    • Drucken:
      • 1-dimensionale Barcode-Symbologien: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5 (Supported barcodes depend on printer command, please refer to the command reference for details)
      • 2-dimensionale Barcode-Symbologien: QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar (Supported barcodes depend on printer command, please refer to the command reference for details)
      • Maximale Drucklänge: 3000 mm
      • Maximale Druckbreite: 72 mm
      • Auflösung (dpi): 203
      • Standarddruckgeschwindigkeit: 127 mm pro Sekunde
      • Unterstützte Befehle: Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II Emulation, CPCL Emulation
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,95*
€ 536,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,67*
€ 535,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,41*
€ 521,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,59*
€ 488,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
RJ3250WBLZ1
ab € 644,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.