Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RD- Endlosetikettenrolle RD-S07E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RD- Endlosetikettenrolle RD-S07E5
RD- Endlosetikettenrolle RD-S07E5
Artikel-Nr.:
     C1114-RDS07E5
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RDS07E5
EAN/GTIN:
     5014047600142
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Computeretikett
Papier, weiß, Länge 86 m, nicht klebend
  • Bandbreite: 58 mm
  • Verpackungseinheit: 12

Kompatible Geräte:
Brother:
RJ-4000 Series; RJ-4030; RJ-4040; RJ-4200 Series; RJ-4230 B; RJ-4250 WB; RuggedJet RJ-4000 Series; RuggedJet RJ-4030; RuggedJet RJ-4040; RuggedJet RJ-4200 Series; RuggedJet RJ-4230 B; RuggedJet RJ-4250 WB; TD -2020; TD -2020 A; TD -2100 Series; TD -2120 N; TD -2125 N; TD -2125 NWB; TD -2130 N; TD -2130 NHC; TD -4000; TD -4100 N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 86 Meter (ab € 0,07884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
RDS01E2
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.