Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PURA0001 Drucker-Transferwalze 50000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PURA0001 Drucker-Transferwalze 50000 Seiten
Brother PURA0001 Drucker-Transferwalze 50000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1114-PUR-A0001
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PUR-A0001
EAN/GTIN:
     4977766714174
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Druckerwalzen
Die Einzugsrolle PUR-A0001 von Brother ist geeignet für die Dokumentenscanner ADS-2100E und ADS-2600WE.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
75 mm
Tiefe:
119 mm
Höhe:
55 mm
Gewicht:
56 g
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Typ:
Drucker-Transferwalze
Druckleistung:
50000 Seiten
Produktfarbe:
Grün, Grau, Metallisch
Kompatibilität:
ImageCenter ADS-2000, ImageCenter ADS-2500W
Ursprungsland:
China
Paketgewicht:
116 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.