Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-M95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-M95 Bild 1
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-M95 Bild 1
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-M95 Bild 2
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-M95 Bild 3
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-M95
Artikel-Nr.:
     C1114-PTM95ZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTM95ZG1
EAN/GTIN:
     4977766763202
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother PT-M95 Mobiles Beschriftungsgerät

Der PT-M95 ist der optimale Helfer zur Schaffung von Ordnung und Übersicht zu Hause und in der Freizeit. Es ist ein leichtes, kompaktes und einfach zu bedienendes Beschriftungsgerät, das überall schnell zur Hand ist.

Organisieren Sie Ihren Alltag
Bei dem P-touch M95 handelt es sich um das ideale Beschriftungsgerät für Schule, Haushalt und Hobby. Egal ob CDs, DVDs, Videokassetten, Schulhefte, Büroutensilien, Ordner oder Fotos, mit dem P-touch M95 macht es Spaß, Schriftbänder zu erstellen und so Übersicht und Ordnung zu schaffen. Geben Sie einfach über die komfortable QWERTZ-Tatstatur einen gewünschten Text ein, drucken Sie diesen aus und schon halten Sie Ihr individuelles Etikett in Händen. Verschiedene Schriftstile sowie Rahmen machen das erstellte Etikett zum echten Hingucker. Eine große Bandvielfalt ermöglicht es, zwischen verschiedenen Schrift- und Bandfarben zu wählen. Dank seiner handlichen Bauweise ist das P-touch M95 schnell zur Hand und einsatzbereit.

Merkmale
  • M-Schriftbänder
  • 9 und 12 mm Breite
  • QWERTZ-Tastatur
  • Deco-Modus
  • Druckauflösung 203 dpi
  • 7 Schriftstile und 9 Rahmenarten

Technische Daten

Allgemein

  • Druckauflösung: 203 dpi
  • Max. Druckhöhe: 8 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 7,5 mm/Sek.
  • Kapazität Arbeitsspeicher: 80 Zeichen
  • Phrasenspeicher: 240 Zeichen
  • Darstellbare Zeichen/Symbole: 146/210
  • Schriftbandbreiten: 9 und 12 mm (M-Bänder)

Funktionen

  • Groß- und Kleinschreibung: Ja
  • Schriftart: Helsinki
  • Mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandgröße: bis zu 2 Zeilen
  • Fortlaufende Nummerierung: --
  • Schriftstile: 7
  • Deco-Modus: Ja, 8 Designs
  • Programmierbarer Mehrfachausdruck: bis zu 9 mal
  • Vertikaldruck: Ja
  • Unterstreichen: Ja
  • Einstellbare Etikettenlänge: Ja
  • Tabulator-Funktion: --
  • Automatische Stromabschaltung: Ja
  • Rahmen: Ja, 9 verschiedene
  • Spiegelschrift: --

Gerät

  • Abmessungen in mm (BxTxH): 111 x 156 x 61
  • PC-Anschluss: --
  • LC-Display Zeilen/Zeichen: 1 à 12
  • Zeicheneingabe über: QWERTZ-Tastatur
  • Anzahl der Tasten: 45
  • Abschneidevorrichtung: Manuell
  • Gewicht: 250 g
  • Stromversorgung Batterien: 4 x AAA (LR03)
  • Optionaler Netzadapter: AD-24ES

Lieferumfang

  • Lieferumfang: Handbuch, 1 Schriftbandkassette M-K231S(12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MK221BZ
ab € 5,20*
Zubehör
Brother
MK221SBZ
ab € 3,27*
Zubehör
Brother
MK222BZ
ab € 5,33*
Zubehör
Brother
MK223BZ
ab € 5,32*
Zubehör
Brother
MK231BZ
ab € 5,83*
Zubehör
Brother
MK231SBZ
ab € 3,51*
Zubehör
Brother
MK232BZ
ab € 5,87*
Zubehör
Brother
MK233BZ
ab € 5,84*
Zubehör
Brother
MK521BZ
ab € 5,31*
Zubehör
Brother
MK531BZ
ab € 5,85*
Zubehör
Brother
MK621BZ
ab € 5,16*
Zubehör
Brother
MK631BZ
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.