Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H200 Bild 1
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H200 Bild 1
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H200 Bild 2
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H200 Bild 3
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H200
Artikel-Nr.:
     C1114-PTH200ZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH200ZG1
EAN/GTIN:
     4977766768436
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H200

Das schicke Brother PT-H200 ist das perfekte Gerät zum Dekorieren Ihres Zuhauses und für festliche Anlässe. Mit seinen vielen Deko-Funktionen, wie zum Beispiel fortlaufende Rahmen, gemusterte Designs oder auch verzierte Buchstaben lassen sich individuelle und dem Anlass entsprechende Klebe- und Textil-Etiketten gestalten.

Merkmale

  • Für 3,5 bis 12 mm breite TZe-Schriftbänder
  • Pastellfarbene und gemusterte Bänder verfügbar
  • Textilbänder verfügbar
  • Viele Deko-Funktionen
  • Einstellbare Etikettenlänge 30-999 mm
  • Inklusive Textilband

Seien Sie kreativ
Gestalten Sie mit dem PT-H200 abwechslungsreiche und stylische Klebe- und Textil-Etiketten zur Dekoration Ihres Zuhauses. Nutzen Sie die Etiketten für festliche Anlässe, wie zum Beispiel Geburtstage, Familienfeiern oder einfach nur so zum Spaß. Auch für nützliche Dinge, wie beispielsweise zur Beschriftung von Einmachgläsern oder Gewürzen, eignet sich das PT-H200 hervorragend.

Dekorativ und funktionell
Das PT-H200 verfügt über viele Funktionen, um kreativ tätig zu werden. Das grafische Display ermöglicht eine Vorschau der verschiedenen Symbole, Emojis oder Designelemente. Die intuitiven Funktionstasten sorgen für einen schnellen und einfachen Zugriff. Individueller sich wiederholender Text kann mit einem dekorativen fortlaufenden Rahmen versehen werden. Auch die Buchstaben an sich können verschiedenartig verziert werden.

Vielfalt an Klebe- und Textil-Etiketten
Für das PT-H200 gibt es eine breite Auswahl an Schriftbandkassetten. Insbesondere Etiketten in Pastellfarben, mit gemustertem Hintergrund oder die Textilbänder bieten dem kreativen Anwender einen großen Handlungsspielraum. Natürlich können auch alle anderen Spezialbänder wie z. B. das Textil-Aufbügelband verwendet werden. Von 3,5-12 mm Breite - einfach die relevante Kassette einsetzen und los gehts!

Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3 jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung, sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service, sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.

Technische Daten

  • Druckauflösung: 180 dpi
  • Maximale Druckhöhe: 9 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sek.
  • Schneideeinheit: Manuell
  • Maximale Anzahl Zeilen: 2 Zeilen
  • Druckemulation: Raster
  • Display: 1 Zeile à 16 Zeichen Grafik-LCD (monochrom),58 x 23 mm
  • Anzahl Tasten: 60
  • Druckmethode: Thermotransfer
Verbrauchsmaterial
  • TZe-Schriftbänder: 3,5/6/9/12 mm
Funktionen
  • Max. Arbeitsspeicher pro Etikett: 80 Zeichen
  • Phrasenspeicher: 1.200 Zeichen (15 Speicherplätze)
  • Einstellbare Etikettenlänge: 30-999 mm
  • Horizontale Textausrichtung: Automatische Etikettenlänge: linksbündig; Eingestellte Etikettenlänge: zentriert
  • Max. Anzahl Zeilen: 2 Zeilen
  • Druckvorschau: Ja (Text, Layout, Etikettenlänge)
  • Spiegeldruck: Ja
  • Mehrfachausdruck: 1-9
  • Nummerierung: 1-9
  • Randeinstellungen: Voll, Halb, Schmal, Kettendruck

Etikettengestaltung

  • Dekoration (nur 12 mm Breite): Druckdesigns: 5; Designs zur Buchstabenmarkierung: 15; Fortlaufende Rahmen: 20; Gemusterte Designs: 20 (ohne Texteingabe)
  • Zeichen/Symbole: 517/253
  • Schriftarten: Helsinki, Brussels, Bolivia, Calgary, Berlin, Venezia
  • Schriftstile: 8 (Normal, Fett, Umriss, Schatten, Kursiv, Kursiv Fett, Kursiv Umriss, Kursiv Schatten)
  • Linien: Unterstreichen
  • Schriftgrößen: 3 (Groß, Mittel, Klein)
  • Schriftbreiten: 3 (Normal, x 1/2, x 2)
  • Rahmen: 59

Optionales Zubehör

  • Netzadapter: AD-24ES

Sonstiges

  • Sprachen: 21 (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch, Malaiisch)
  • Wechsel Einheit: Ja (Zoll/mm)
  • Stromversorgung: 6 x AAA Alkaline-Batterien (LR03) (nicht enthalten); 6 x AAA wiederaufladbare Ni-MH-Akkus (HR03) (nicht enthalten); Netzadapter AD-24ES (nicht enthalten)
  • Automatische Stromabschaltung: Ja (ca. 5 Min.)
  • Gewicht: ca. 400 g
  • Abmessungen (B x T x H): 111 x 204 x 58 mm
  • Lieferumfang: TZe-Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZEMPGG31
ab € 5,51*
Zubehör
Brother
TZEMPPH31
ab € 5,51*
Zubehör
Brother
TZEMPRG31
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZEMPSL31
ab € 5,51*
Zubehör
Brother
TZEMQ531
ab € 5,50*
Zubehör
Brother
TZEMQE31
ab € 5,50*
Zubehör
Brother
TZEMQF31
ab € 5,54*
Zubehör
Brother
TZER231
ab € 5,50*
Zubehör
Brother
TZER234
ab € 5,53*
Zubehör
Brother
TZERE34
ab € 5,51*
Zubehör
Brother
TZERN34
ab € 5,51*
Zubehör
Brother
TZERW34
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.