Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-D450VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-D450VP Bild1
Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-D450VP Bild1
Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-D450VP Bild2
Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-D450VP
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-PTD450VPZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD450VPZG1
EAN/GTIN:
     4977766746038
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Professionelles Beschriftungsgerät P-touch D450VP - mit USB-Schnittstelle

Spezifikationen:

Drucker:

  • Schnittstelle: USB
  • Max. Druckauflösung: 180 dpi
  • Max. Druckhöhe: 15,8 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sekunde
  • Schneideeinheit: Manuell
  • Tastatur: QWERTZ mitseparatemZiffernblock
  • AnzahlTasten: 65
  • Display:
    • 3 Zeilen à 20 Zeichen Grafik-Display (monochrome)
    • hintergrundbeleuchtet
  • Druckverfahren: Thermotransfer
  • Farbe: schwarz

Funktionen:

  • Arbeitsspeicher pro Etikett: 280 Zeichen
  • Phrasenspeicher: 2.800 Zeichen (50 Speicherplätze)
  • Einstellbare Etikettenlänge: 30-300 mm
  • Spiegeldruck: Ja
  • Vertikaldruck: Ja (normal und fett)
  • Barcodes:
    • 9
    • 21 (überPC-Software)
  • Druckvorschau: Ja (Text, Layout, Etikettenlänge)
  • Max. Anzahl Zeilen:
    • 5 (mit 18 mm Schriftband)
    • Kein Limit (über PC-Software)
  • Max. Anzahl Blöcke: 5
  • Mehrfachausdruck:
    • 1-9
    • 1-200 (überPC-Software)
  • Nummerierung(Ziffern, Buchstaben):
    • 1-9
    • 1-200 (überPC-Software)
  • ErkennungBandkassette: Ja(Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)
  • Schnitteinstellungen: Großer Rand, Kleiner Rand, Kettendruck, Kein Schnitt, Spezialband
  • Tabfunktion: Ja (1-100 mm lang)
  • Texterinnerung: Ja

Etikettengestaltung:

  • Autoformate(editierbar): 18
  • Etikettenvorlagen: 25 (weitere per Download))
  • Zeichen/Symbole: 825/617
  • Schriftarten: 14 (Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams,Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)
  • Schriftstile: 10 (Normal, Fett, Umriss, Schatten1, Schatten2, Kursiv, Kursiv+ Fett, Kursiv+ Umriss, Kursiv+ Schatten1, Kursiv+ Schatten2)
  • Schriftgrößen: Auto / 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkt
  • Linien: Unterstreichen, Ausstreichen
  • Schriftbreiten: 5 (x 1, x 1/2, x 2/3, x 3/2, x 2)
  • Textausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
  • Textattribute (Schriftart, -Größe, etc.) einstellen: GesamtesEtikett, zeilwenweise
  • Rahmen: 99

PC-Software:

  • Betriebssystem: Windows, Mac
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts
  • Schriftgrößen: Alle installierten Größen
  • Assistent zur Kabelbeschriftung: Ja
  • Datenbankverknüpfung: Ja
  • Add-In-Funktion: Microsoft Word, Excel, Outlook
  • Bildereinfügen: Vielegängige Formate

Sonstiges:

  • Sprachen: 20
  • Stromversorgung:
    • 6x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht enthalten)
    • Netzadapter AD-E001
  • Automatische Stromabschaltung: Ja
  • Gewicht: 0,73 kg
  • Abmessungen(B x T x H): 188 x 177 x 72 mm
  • Lieferumfang:
    • Beschriftungsgerät PT-D450
    • 18 mm laminiertes Schriftband
    • (schwarz auf weiß, 4 m lang)
    • Netzadapter
    • USB-Kabel
    • Hartschalenkoffer

Verbrauchsmaterial

  • TZe-Schriftbänder: 3,5/6/9/12/18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.