Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Blisterfarbtintenset LC-223 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Brother Blisterfarbtintenset LC-223 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Bild1
Brother Blisterfarbtintenset LC-223 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Bild1
Artikel-Nr.:
     1359-40-22-0420
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC223VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566868
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother Blisterfarbtintenset LC-223 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

Das Original Brother LC-223 Value Pack beinhaltet jeweils eine Tintenpatrone in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta. Die Tintenpatronen und Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patronen sind leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen.

Hauptmerkmale

  • Reicht für 550 Seiten A4 in Schwarz und 550 Seiten A4 je Farbe nach ISO 24711
  • 100 Jahre Lichtechtheit
  • Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für den Blauen Engel zertifiziert
  • Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für PTS - Dokumentenechtheit zertifiziert
  • Günstige Druckkosten dank separater Tintenpatrone je Farbe und separatem permanenten Brother Druckkopf
  • Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
92
pro Satz
€ 2,90*
ab € 44,04*
€ 55,59*
2 Tage
4
pro Satz
€ 5,95*
ab € 44,05*
€ 55,60*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 44,19*
€ 55,67*
1 Tag
100
pro Satz
€ 4,50*
ab € 44,21*
€ 55,80*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 44,34*
€ 55,96*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,59*
€ 66,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,45*
€ 64,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,29*
€ 62,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,41*
€ 56,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,90*
€ 54,62
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,04*
€ 52,41
pro Satz
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC129XLVALBPDR
ab € 64,83*
Ähnlich
Brother
LC221VALBPDR
ab € 30,12*
Ähnlich
Brother
LC227XLVALBPDR
ab € 59,14*
Ähnlich
Brother
LC229XLVALBPDR
ab € 59,15*
Ähnlich
Brother
LC3211VALDR
ab € 24,27*
Ähnlich
Brother
LC3213VALDR
ab € 36,42*
Ähnlich
Brother
LC3217VALDR
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.