Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan B06 Druckerpatrone 1 Stück(e) Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan B06 Druckerpatrone 1 Stück(e) Cyan
Pelikan B06 Druckerpatrone 1 Stück(e) Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1352788
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     361363
EAN/GTIN:
     4018474361363
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Hochwertige Druckerpatronen für InkJet-Drucker Pelikan Druckerpatronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein. Außerdem erhalten Sie 3 Jahre Garantie auf alle Patronen. Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach die richtige Partrone für Ihren Drucker. Mit unserem breiten InkJet-Sortiment bieten wir von Pelikan, einem der führenden Hersteller von Druckerzubehör, die clevere Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Druckertinte ist eine unserer Stärken. Die vollständige Kompatibilität und perfekte Abstimmung der Druckertinten zueinander wird von unserer eigenen Entwicklungsabteilung laufend überwacht und durch innovative Lösungen und optimale Techniken stetig verbessert. Neben Druckerpatronen für ältere Modelle, bieten wir Ihnen auch Ersatzpatronen für die jeweils neuesten Modelle der gängigen Tintenstrahldrucker. Dies umfasst unter anderem die chipgesteuerten Drucker der PIXMA Serie von Canon oder der STYLUS Serie von Epson und die Modelle vieler weiterer Hersteller, wie HP, Brother und Lexmark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Einheit
Box
Inhalte
11 ml
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Brother DCP-130C, 135C, 150C, 330C, 350C, 357C, 540CN, 560CN, 750CW, 770CW, Fax-1355, 1360, 1460, 1560, MFC-235C, 240C, 260C, 3360C, 440CN, 465CN, 5460CN, 5860CN, 660CN, 665CW, 680CN, 845CW, 885CW
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Ersatz für
LC1000 c
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.